Madison Ms8010 | สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt เลือก Pp | 5dyd2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON MS8010 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt เลือกได้ Pp | AE3LRH 5DYD2

MADISON MS8010 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt Selectable Pp

In Stock
รายการ: AE3LRH แบบ: MS8010อ้างอิงข้าม: 5DYD2
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
฿3,309 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดท่อ1 / 8 "
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "
ลอย Dia1"
ความยาวลอย1.00 "
วัสดุลอยโพรพิลีน
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.80
ความสูง2.96 "
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.28A
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดตามแนวนอน
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 221 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.96 "
ลำต้นยาว2.96 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
สลับฟังก์ชั่นเลือก
ขนาดการเชื่อมต่อถัง1 / 8 "NPT
UPC094713608882
คะแนน VA30
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่ออุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลำต้นยาววัสดุต้นกำเนิดคะแนน VAราคา
MADISON M3326-SM Liquid Level Switch 3 / 8-16 Unc Selectable Polypropylene | AA3FYQ 11K182 M3326-SMตามแนวนอนโพรพิลีน3 / 8-16 "สูงสุด 221 องศา F1.85 "1.24 "โพรพิลีน15฿1,210
MADISON M5600 สวิทช์ระดับของเหลว 1/4 นิ้ว Npt เลือกได้สแตนเลส 316 | AB8WLB 2A551 M5600แนวตั้งเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "สูงสุด 392 องศา F3.380 "2.63 "316 SS60฿3,578
MADISON M8790-14 / 4184 Liquid Level Switch 5 / 8-11 Unc Selectable Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184ตามแนวนอนโพรพิลีน5 / 8-11 "สูงสุด 221 องศา F4.02 "3.31 "โพรพิลีน30฿1,373
MADISON M4065 สวิทช์ระดับของเหลว 1-1 / 2 นิ้ว Npt Spdt 304 สแตนเลส | AC4HXB 2ZY92 M4065ตามแนวนอนเหล็กสแตนเลส 3041.5 "สูงสุด 257 องศา F5.5 "5.5 "304 SS20฿32,160
MADISON M3727 สวิตช์ระดับ 1/2 นิ้ว x 1/4 นิ้ว Npt Selectable Ss | AE3LRE 5DYC8 M3727ตามแนวนอนเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "x 1 / 4"สูงสุด 392 องศา F5"5"เหล็กกล้าไร้สนิม30฿6,633

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON MS8010 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt Selectable Pp
฿3,309 / หน่วย