MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน
สไตล์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0603957 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | 2.409 " | ฿1,509 | RFQ
|
A | MF0308944 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | 2.409 " | ฿1,509 | RFQ
|
A | MF0434160 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | 2.409 " | ฿1,509 | RFQ
|
A | MF0434162 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | 2.409 " | ฿1,509 | RFQ
|
A | MF0434161 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | 2.409 " | ฿1,509 | RFQ
|
B | MF0434031 | 4.29 " | 2.99 " | 4.29 " | 145 | 145 PSI | 402 ตร.ว. นิ้ว | 8.98 " | 2.99 " | ฿5,559 | RFQ
|
B | MF0854650 | 4.29 " | 2.99 " | 4.29 " | 145 | 145 PSI | 402 ตร.ว. นิ้ว | 8.98 " | 2.99 " | ฿5,559 | RFQ
|
B | MF0603932 | 4.29 " | 2.99 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402 ตร.ว. นิ้ว | 8.98 | 2.99 " | ฿5,559 | RFQ
|
C | MF0434360 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 " | 2.835 " | ฿19,264 | RFQ
|
C | MF0434359 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | ฿19,264 | RFQ
|
C | MF0434357 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | ฿19,264 | RFQ
|
C | MF0434358 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | ฿19,264 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บันไดยางครอบคลุมและ Nosings
- ศูนย์โหลดและแผงหน้าปัด
- อุปกรณ์ปืนฉีด
- ยามขอบประตู
- ตัวอย่างน้ำเสียจากพายุ
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ไขควงและ Nutdrivers
- การแช่เย็น
- การใส่เกียร์
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- TEMPCO ฮีตเตอร์แบนด์ 480 โวลต์
- DAYTON พัดลมจ่ายหน้าที่มาตรฐาน มอเตอร์ 3 เฟส TENV Enclosure
- MONOPRICE บู๊ทส์ RJ45 Relief
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 85 วัตต์
- SPEARS VALVES อีลาสโตเมอร์ EPDM PTFE สำรองไดอะแฟรม
- RAYTECH แก้วน้ำสั่นสะเทือน
- RWM ล้อจาน
- ADAM EQUIPMENT เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
- YG-1 TOOL COMPANY ตัวจับดอกสว่านแบบถอดเปลี่ยนได้
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HM-H1, ขนาด 818, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม