MAIN FILTER INC. MF0434359 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน, ซีล, สูง 7.874 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 4.528 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 50 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 7.874 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 50 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 2.835 " |
OD . ยอดนิยม | 4.528 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308944 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | 2.409 " | ฿1,509 | RFQ
| |
MF0434031 | 4.29 " | 2.99 " | 4.29 " | 145 | 145 PSI | 402 ตร.ว. นิ้ว | 8.98 " | 2.99 " | ฿5,559 | RFQ
| |
MF0434160 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | 2.409 " | ฿1,509 | RFQ
| |
MF0434161 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | 2.409 " | ฿1,509 | RFQ
| |
MF0434162 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | 2.409 " | ฿1,509 | RFQ
| |
MF0434357 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | ฿19,264 | RFQ
| |
MF0434358 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | ฿19,264 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.