MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 74 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0308969 | 8.89 | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | 145 PSI | 243 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,502 | RFQ
|
A | MF0308970 | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 243 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,502 | RFQ
|
B | MF0426772 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,949 | RFQ
|
B | MF0426771 | 9.17 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,949 | RFQ
|
C | MF0065854 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,536 | RFQ
|
C | MF0432273 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,536 | RFQ
|
C | MF0432274 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,536 | RFQ
|
C | MF0308963 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,536 | RFQ
|
C | MF0432275 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,536 | RFQ
|
D | MF0308922 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | ฿5,258 | RFQ
|
D | MF0427045 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | ฿5,258 | RFQ
|
D | MF0427044 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | ฿5,258 | RFQ
|
E | MF0609613 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | ฿7,862 | RFQ
|
E | MF0426715 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | ฿7,862 | RFQ
|
F | MF0600073 | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 73 PSI | 3192 ตร.ว. นิ้ว | ฿12,310 | RFQ
|
F | MF0609285 | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 73 PSI | 3192 ตร.ว. นิ้ว | ฿12,310 | RFQ
|
G | MF0065888 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ฿6,512 | RFQ
|
G | MF0432366 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ฿6,512 | RFQ
|
G | MF0432364 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ฿6,512 | RFQ
|
G | MF0308978 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ฿6,512 | RFQ
|
G | MF0432365 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ฿6,512 | RFQ
|
H | MF0426829 | 18.89 | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 1323 ตร.ว. นิ้ว | ฿8,903 | RFQ
|
H | MF0426830 | 18.89 " | - | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 1323 ตร.ว. นิ้ว | ฿8,903 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- centrifuges
- สีโป๊วพลาสติก
- ตารางลิฟท์ลำเลียง
- สต็อกท่อสแตนเลสสตีล
- ประแจปากตาย
- วาล์วปิด
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- LUMAPRO ไฟ Dock หมุนได้ 180 องศา
- ENPAC แทรคแมท
- MASON การสั่นสะเทือนของ Isolator
- BROWNING การเชื่อมต่อ Roller Chain Link
- MJ MAY ผ้าใยแก้ว, ไฟเบอร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน
- MARTIN SPROCKET C Series Conventional 7 Groove MST มัดสต็อกแบบบุช
- PANDUIT ที่ยึดสายเคเบิล
- TENSABARRIER สิ้นสุด Snap เชือกโพสต์แบบคลาสสิก
- CRETORS ตัวเก็บประจุ