MAIN FILTER INC. MF0432366 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 74 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 18.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.732 " |
OD ด้านล่าง | 3.661 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 74 |
ความสูง | 18.5 |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.732 " |
OD . ยอดนิยม | 3.661 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065854 | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,536 | RFQ
| |
MF0065888 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ฿6,512 | RFQ
| |
MF0308922 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482 ตร.ว. นิ้ว | ฿5,258 | RFQ
| |
MF0308963 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,536 | RFQ
| |
MF0308969 | 8.89 | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | 145 PSI | 243 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,502 | RFQ
| |
MF0308970 | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 243 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,502 | RFQ
| |
MF0308978 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | ฿6,512 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.