Bussmann Tb300-02qc2 | เทอร์มินอลสตริป 3a 600v เทอร์โมพลาสติก 50 แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB300-02QC2 เทอร์มินัลสตริป, 3A, 600V, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack

In Stock
รายการ: BD4GPP รุ่น: TB300-02QC2
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
฿98 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินอลสตริป
สีBlack
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน3A
ความสูง0.81 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โม
ความยาว2.13 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งชุดติดตั้ง
จำนวนตำแหน่ง2
จำนวนแถว2
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.56in
การชุบดีบุก
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
ขนาดเกลียว8 / 32in
ชนิดภาพเขียนแถบกั้น
แรงดันไฟฟ้า600V
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1.33 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 8 AWG
ลวดเกจ Max8 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05

รายละเอียดสินค้า:

  • TB300 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นความยาวสไตล์การติดตั้งขนาดเกลียวราคา
BUSSMANN TB300-03BL1 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 3A, 600V | BC8GFP TB300-03BL1เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก2.69 "แผงหน้าปัด8-32in฿140
BUSSMANN TB300-13SP เทอร์มินอลสตริป, 3A, 600V, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC9BNX TB300-13SPเทอร์โมเทอร์มินอลสตริป8.31 "ชุดติดตั้ง8 / 32in฿665
BUSSMANN TB300-10SP เทอร์มินอลสตริป, 3A, 600V, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC9VVG TB300-10SPเทอร์โมเทอร์มินอลสตริป6.62 "-8 / 32in฿512
BUSSMANN TB300-22 เทอร์มินอลสตริป, 3A, 600V, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BD2GXU TB300-22เทอร์โมเทอร์มินอลสตริป1.114ft-8 / 32in฿751
BUSSMANN TB300-04ST เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 4A, 600V | BD3GRF TB300-04STเทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก3.25 "แผงหน้าปัด-฿200
BUSSMANN TB300-09QC19 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 3A, 600V | BD3JPW TB300-09QC19เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก6.06 "แผงหน้าปัด8-32in฿499
BUSSMANN TB300-24BL1 Terminal Block, Gauge 22AWG - 8AWG, 3A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BD3MRT TB300-24BL1เทอร์โมเทอร์มินัลบล็อก1.208ftชุดติดตั้ง8 / 32in฿1,056

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB300-02QC2 เทอร์มินัลสตริป, 3A, 600V, เทอร์โมพลาสติก, 50 Pack
฿98 / หน่วย