MARATHON MOTORS มอเตอร์อินเวอร์เตอร์สำหรับงานอันตราย Blue Max 2000 ป้องกันการระเบิด TENV
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์สำหรับงานอันตรายมาราธอนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องจ่ายอัตโนมัติ มาราธอนก็มี มอเตอร์เบรค สำหรับการใช้งานที่ต้องการให้เครื่องจักรหยุดและเริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แอมป์โหลดเต็ม | HP | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143THEN8034 | 21.437 " | Premium | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 3.0/1.5 | 1 | 1756 | ฿378,261 | |
B | 145THEN8034 | 21.437 " | EPAct | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 5.8/2.9 | 2 | 1750 | ฿392,032 | |
C | 182THES8048 | 24 13 / 16 " | Standard | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 8.2/4.1 | 3 | 1745 | ฿363,723 | |
D | 213THES8053 | 26.187 " | Premium | 213TC | 1.375 " | 3.125 " | 13/6.5 | 5 | 1765 | ฿382,663 | |
E | 254THEN8058 | 30.187 " | Premium | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 22.0/11.0 | 7.5 | 1782 | ฿435,145 | |
F | 254THEN8059 | 30.187 " | Premium | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 27.0/13.5 | 10 | 1775 | ฿455,868 | |
G | 256THEN17031 | 31 15 / 16 " | Premium | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 36 / 18-30 / 15 | 15 | 1770 | ฿480,042 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์เหล่านี้มีแผ่นยึดฐานซึ่งยึดติดกับพื้นผิวเรียบและยังสามารถยึดเข้ากับพื้นผิวเรียบได้
- มอเตอร์สามเฟสเหล่านี้ต่อสายเข้ากับแหล่งจ่ายไฟสามเฟสและถูกยกขึ้นโดยใช้วงแหวนยกที่เชื่อมเข้ากับด้านบนของมอเตอร์
- โหลด / สายพานเชื่อมต่อกับเพลามอเตอร์เพื่อส่งกำลัง
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เหล่านี้มีโครงป้องกันการระเบิดและไม่มีช่องระบายอากาศสำหรับใช้ในโรงงานที่มีสารละลาย/ไอระเหยที่ติดไฟได้
- พวกเขามีความสามารถในการหมุนย้อนกลับเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานและโครงสร้างเหล็กหล่อเพื่อความทนทาน
- มีฐานแข็งสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบและมีตลับลูกปืนเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและปราศจากแรงเสียดทาน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CE
คำถามที่พบบ่อย
ตำแหน่งการติดตั้งที่สนับสนุนโดยมอเตอร์อินเวอร์เตอร์สำหรับงานอันตราย Marathon เหล่านี้มีอะไรบ้าง?
มอเตอร์เหล่านี้รองรับตำแหน่งการติดตั้งในแนวนอน ไม่แนะนำให้ติดตั้งในแนวตั้ง
ประเภทฉนวนของมอเตอร์อินเวอร์เตอร์สำหรับงานอันตราย Marathon คืออะไร?
มอเตอร์เหล่านี้มีระดับชั้นฉนวนที่ F.
อะไรคือปัจจัยด้านกำลังของมอเตอร์อินเวอร์เตอร์สำหรับงานอันตรายมาราธอน?
มอเตอร์เหล่านี้มีค่าตัวประกอบกำลัง 72
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ป้องกันแว่นตา
- อีพ็อกซี่
- หม้อแปลงแยก
- ตัวเก็บประจุ HID
- ตะขอม้วน
- ไวนิล
- ระบบทางเดินหายใจ
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- สีโป๊ว
- คุณภาพทางเท้า
- NIBCO DWV อะแดปเตอร์
- WATTS อิเล็กทริกยูเนี่ยน, MIP x บัดกรี
- AMERICAN BEAUTY TOOLS แท่นบัดกรี
- STANLEY VIDMAR ตัวแบ่งลิ้นชัก
- DYNALON ชุดเก็บตัวอย่างของเหลว Hdpe
- DAYTON ตัวปั๊ม
- SWEEPEX ป้องกัน Cover
- VULCAN HART มือจับฝา
- AME INTERNATIONAL แกนวาล์ว
- VESTIL ทางลาดลานเหล็ก YRD Series