MARATHON MOTORS 213THES8053 Vector Motor 5 Hp 3600 Rpm 230 / 460v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ฐาน | เข้มงวด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Premium |
ยอมรับตัวเข้ารหัส | ใช่ |
เพลาเข้ารหัส | 1" |
เสร็จสิ้น | สีน้ำเงิน |
กรอบ | 213TC |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 13/6.5 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คุณสมบัติฉนวน | แม็กซ์การ์ด |
สูงสุด ความถี่ในการทำงาน | เฮิร์ตซ์ 90 |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 3600 |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | รถเครน |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สถานที่อันตราย |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | T- สถิติ |
แผ่นป้าย RPM | 1765 |
การออกแบบ NEMA | A |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 90.2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26.187 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 1.375 " |
ความยาวเพลา | 3.125 " |
ช่วงความเร็ว | 2000: 1 กะรัต |
การป้องกันความร้อน | T- สถิติ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 79.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.52 |
รหัส HS | 8501524000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แอมป์โหลดเต็ม | HP | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143THEN8034 | 21.437 " | Premium | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 3.0/1.5 | 1 | 1756 | ฿378,261 | ||
145THEN8034 | 21.437 " | EPAct | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 5.8/2.9 | 2 | 1750 | ฿392,032 | ||
182THES8048 | 24 13 / 16 " | Standard | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 8.2/4.1 | 3 | 1745 | ฿363,723 | ||
254THEN8058 | 30.187 " | Premium | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 22.0/11.0 | 7.5 | 1782 | ฿435,145 | ||
254THEN8059 | 30.187 " | Premium | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 27.0/13.5 | 10 | 1775 | ฿455,868 | ||
256THEN17031 | 31 15 / 16 " | Premium | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 36 / 18-30 / 15 | 15 | 1770 | ฿480,042 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.