MARATHON MOTORS มอเตอร์เอนกประสงค์ เฟสเดียว ปิดสนิท C Face Footless
สไตล์ | รุ่น | แผ่นป้าย RPM | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC32GN 25 | 1725 | 5.4/2.7 | 1/4 | ลด 55% | 10 5 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.00 | ฿17,190 | |
B | 5KC35MN 73 | 1725 | 6.0/3.0 | 1/3 | ลด 64% | 10 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ฿19,720 | |
C | 5KC42GN 0018 | 1725 | 8.6/4.3 | 1/2 | ลด 64% | 11 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ฿22,658 | |
D | 5KCR49UN0107 | 1725/1425 | 11.8-11.4/5.9-5.7 | 1 | ลด 77.4% | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ฿21,374 | |
E | 5KCR46MN0093 | 1725/1425 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1/2 | ลด 74.0% | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.25 | ฿25,247 | |
F | 056C34F5324 | 3450 | 12.4 / 6.7-6.2 | 1 | ลด 72% | 12 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ฿21,798 | |
G | 5KC33FN 31 | 3450 | 5.6/2.8 | 1/3 | ลด 57.5% | 10 9 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ฿15,784 | |
H | 5KC49SN2156X | 3450 | 16.4/8.2 | 1.5 | - | 13 " | - | 3001-3600 | 1.0 | ฿30,053 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บาร์ที่น่าเบื่อที่เป็นของแข็ง
- อุปกรณ์เสริมถังเก็บแบบหมุนเวียน
- ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- ขั้วต่อแบตเตอรี่และสายเคเบิล
- ซีลประตูเหนือศีรษะ
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- อิเล็กทรอนิกส์
- เฟอร์นิเจอร์
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- โซ่และเครื่องมือ
- KEYSCO TOOLS ตู้แร็คจำนวนมาก
- ALLEGRO SAFETY หมวกกันน็อค NOVA 3 Blasting
- APPLETON ELECTRIC ประเภทไฟพื้นที่, โคมไฟโซเดียมความดันสูง
- BANJO FITTINGS บอลวาล์วเมทแห้ง
- VERMONT GAGE เกจเมตริกคลาส ZZ ใหม่
- SPEARS VALVES ท่อดับเพลิง FlameGuard CPVC 45 องศา ข้อศอก, เบ้า x เบ้า
- PHOENIX กันชนพลุ
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA2 Series Clevis Master Sets, 2 ขา
- HUMBOLDT ชุดกรวยไหลของยาแนว
- MASTER LOCK กุญแจทองเหลืองชุบนิเกิล