MARATHON MOTORS 5KC33FN31 มอเตอร์เอนกประสงค์ 1/3 Hp 3450 Rpm 115 / 230v
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Standard |
กรอบ | 56C |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.6/2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ไม่ |
ความยาวเพลาน้อย | 8.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 57.5% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 9 / 16 " |
ระยะ | 1 |
กลุ่ม RPM | 3001-3600 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.125 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
การประกัน | 2 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.11 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แผ่นป้าย RPM | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR46MN0093 | 1725/1425 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1/2 | ลด 74.0% | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.25 | ฿27,179 | ||
5KCR49UN0107 | 1725/1425 | 11.8-11.4/5.9-5.7 | 1 | ลด 77.4% | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ฿24,135 | ||
5KC49SN2156X | 3450 | 16.4/8.2 | 1.5 | - | 13 " | - | 3001-3600 | 1.0 | ฿32,346 | ||
056C34F5324 | 3450 | 12.4 / 6.7-6.2 | 1 | ลด 72% | 12 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ฿24,607 | ||
5KC32GN 25 | 1725 | 5.4/2.7 | 1/4 | ลด 55% | 10 5 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.00 | ฿18,641 | ||
5KC35MN 73 | 1725 | 6.0/3.0 | 1/3 | ลด 64% | 10 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ฿21,454 | ||
5KC42GN 0018 | 1725 | 8.6/4.3 | 1/2 | ลด 64% | 11 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ฿25,488 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.