MARATHON MOTORS Globetrotter มอเตอร์อเนกประสงค์ กันน้ำหยด ฐานแข็ง
มอเตอร์อเนกประสงค์ Marathon Globetrotter เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เช่น HVAC, สายพานลำเลียง, ปั๊ม, การจัดการวัสดุ, อุปกรณ์ลดเกียร์และเครื่องมือเครื่องจักร
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | กรอบ | วัสดุกรอบ | การออกแบบมอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | การออกแบบ NEMA | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 404TTDCD6060 | 40 ° C | 404T | เหล็กหล่อ | 3 เฟส | 1788 | B | ลด 95.4% | 37 3 / 16 " | ฿433,258 | |
B | 182TTDBD6026 | 40 ° C | 182T | เหล็ก | 3 เฟส | 1750 | A | ลด 86.5% | 12 1 / 4 " | ฿41,333 | |
C | 284TTDBD6026 | 40 ° C | 284T | เหล็ก | 3 เฟส | 1775 | B | ลด 93.5% | 25 11 / 16 " | ฿125,872 | |
D | 284TSTDBD6001 | 40 ° C | 284TS | เหล็ก | 3 เฟส | 3562 | B | ลด 91.5% | 24 5 / 16 " | ฿120,240 | |
E | 215TTDBD6026 | 40 ° C | 215T | เหล็ก | 3 เฟส | 1768 | B | ลด 90.2% | 17 1 / 2 " | ฿70,090 | |
F | 254TTDBD6026 | 40 ° C | 254T | เหล็ก | 3 เฟส | 1774 | B | ลด 88.5% | 22 5 / 8 " | ฿101,943 | |
C | 286TTDBD6026 | 40 ° C | 286T | - | 3 เฟส | 1775 | B | ลด 94% | 27 1 / 16 " | ฿151,835 | |
G | 182TTDBD6001 | 40 ° C | 182T | เหล็ก | 3 เฟส | 3495 | A | ลด 86.5% | 12 1 / 4 " | ฿37,443 | |
H | 445TTDCD6060 | 40 ° C | 445T | เหล็กหล่อ | 3 เฟส | 1790 | B | ลด 95.8% | 44 9 / 16 " | ฿735,849 | |
I | 364TSTDBD6060 | 40 ° C | 364TS | เหล็ก | 3 เฟส | 1782 | B | ลด 95% | 31 11 / 16 " | ฿301,498 | |
J | 404TSTDCD6060 | 40 ° C | 404TS | เหล็กหล่อ | 3 เฟส | 1788 | B | ลด 95.4% | 33 7 / 8 " | ฿489,563 | |
C | 364TTDBD6086 | 40 ° C | 364T | เหล็ก | 3 เฟส | 1188 | B | ลด 94.1% | 33.3125 " | ฿289,815 | |
C | 365TSTDBD6060 | 40 ° C | 365TS | เหล็ก | 3 เฟส | 1782 | B | ลด 95% | 31 1 / 8 " | ฿258,240 | |
K | 284TTDBD6076 | 40 ° C | 284T | เหล็ก | 3 เฟส | 1184 | B | ลด 91.5% | 25 11 / 16 " | ฿134,164 | |
C | 326TSTDBD6001 | 40 ° C | 326TS | เหล็ก | 3 เฟส | 3575 | B | ลด 93.5% | 28 1 / 4 " | ฿187,245 | |
L | 286TSTDBD6001 | 40 องศาเซลเซียส | 286TS | เหล็กแผ่นรีด | 3 เฟส | 3565 | - | ลด 92.5% | 25.75 " | ฿139,549 | |
M | 326TTDBD6026 | 40 องศาเซลเซียส | 326T | เหล็กแผ่นรีด | 3 เฟส | 1780 | - | ลด 94.5% | 29.75 " | ฿200,656 | |
M | 326TTDBD6076 | 40 องศาเซลเซียส | 326T | เหล็กแผ่นรีด | 3 เฟส | 1185 | - | ลด 93.5% | 29.75 " | ฿224,532 | |
M | 324TSTDBD6001 | 40 องศาเซลเซียส | 324TS | เหล็กแผ่นรีด | 3 เฟส | 3565 | - | ลด 93.0% | 27 1 / 16 " | ฿180,875 | |
M | 364TTDBD6060 | 40 องศาเซลเซียส | 364T | เหล็กแผ่นรีด | 3 เฟส | 1785 | - | ลด 95.0% | 31 11 / 16 " | ฿260,518 | |
N | 256TTDBD6026 | 40 องศาเซลเซียส | 256T | เหล็กแผ่นรีด | 3 เฟส | 1770 | - | ลด 93.0% | 24.25 " | ฿118,211 | |
M | 324TTDBD6026 | 40 องศาเซลเซียส | 324T | เหล็กแผ่นรีด | 3 เฟส | 1780 | - | ลด 94.0% | 28 9 / 16 " | ฿178,490 | |
O | 184TTDBD6026 | 50 ° C | 184T | เหล็ก | 3 เฟส | 1765 | A | ลด 88.5% | 13 1 / 4 " | ฿45,080 |
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เหล่านี้มาพร้อมกับการออกแบบสามเฟสที่ให้ความเร็วรอบสูงถึง 3600 รอบต่อนาที และมีให้เลือกทั้งแบบโครงเหล็กหล่อและเหล็กกล้าเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- มีตลับลูกปืนเพื่อให้การทำงานราบรื่นและต่อเนื่อง และลดแรงเสียดทาน
- พวกเขามีโครงแบบกันหยดเพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้อย่างอิสระเหนือขดลวดเพื่อระบายความร้อนในขณะที่ป้องกันไม่ให้ของเหลวหยดเล็กๆ ไหลเข้าไปในมอเตอร์
- พวกเขามีฉนวน Class F ซึ่งทำให้หน่วยสามารถจัดการอุณหภูมิได้ถึง 155 องศาเซลเซียส
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CE
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์หน้าที่ของอินเวอร์เตอร์คืออะไร?
มอเตอร์หน้าที่ของอินเวอร์เตอร์ถูกควบคุมโดยอินเวอร์เตอร์หรือ VFD (ไดรฟ์ความถี่ผันแปร) ที่สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดจาก VFD และทำงานที่ความเร็วต่ำมากโดยไม่เกิดความร้อนสูงเกินไป
โครงเหล็กแข็งมีไว้เพื่ออะไร?
เหล็กแผ่นรีดให้ความแข็งแรง ความทนทาน และความเหนียวที่ดีเยี่ยมแก่มอเตอร์ ให้การทำงานที่ราบรื่นในการใช้งานที่มีความต้องการสูง
กล่องท่อคืออะไร?
มอเตอร์มีกล่องท่อร้อยสายเหล็กติดอยู่กับตัวเพื่อห่อหุ้มสายไฟอย่างปลอดภัย ป้องกันการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รีไซเคิลตู้คอนเทนเนอร์
- บิวเทนทอร์ช
- เหล็กกล้าคาร์บอน Hex Stock
- สต็อกบอลสแตนเลส
- Acme ครีบ
- เครื่องยนต์
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- น้ำมันหล่อลื่น
- ควบคุมเสียงรบกวน
- APPROVED VENDOR อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ชาย x FNPT สแตนเลส 316
- BALDWIN FILTERS ตัวกรองเชื้อเพลิง Spin-On
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ปลั๊กเคาเตอร์ซิงค์
- YG-1 TOOL COMPANY E5020 ซีรี่ส์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยมเคลือบ Tylon-Futura
- MORSE DRUM ลูกกลิ้งแบบดรัม Hydra-Lift ซีรีส์ 456
- PARKER Union Elbow, 90 Deg, ทองเหลือง
- DYNALON ช่องทาง
- VESTIL แผ่นอะลูมิเนียมมินิด็อกเพลทอะลูมิเนียมซีรีส์ AMD
- BALDOR / DODGE Tigear-2 อุปกรณ์ลดอาหารปลอดภัยพร้อมปากกาขนนก ขนาด 17
- WEG บัสบาร์กระจาย BBS-Series