MICRO 100 GEL ซีรี่ส์ดอกเอ็นมิลล์
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความยาวของการตัด | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เจล -500-2 | 1 / 2 " | เคลือบผิว | 3" | 2 | 6" | 1 / 2 " | ฿5,131 | |
A | เจล-500-2X | 1 / 2 " | เคลือบ AlTiN | 3" | 2 | 6" | 1 / 2 " | ฿5,905 | |
B | เจล -250-4 | 1 / 4 " | เคลือบผิว | 1.5 " | 4 | 4" | 1 / 4 " | ฿2,756 | |
A | เจล-375-2X | 3 / 8 " | เคลือบ AlTiN | 1.75 " | 2 | 4" | 3 / 8 " | ฿3,364 | |
A | เจล -375-2 | 3 / 8 " | เคลือบผิว | 1.75 " | 2 | 4" | 3 / 8 " | ฿2,869 | |
A | เจล-187-2X | 3 / 16 " | เคลือบ AlTiN | 1.125 " | 2 | 3" | 3 / 16 " | ฿1,886 | |
B | เจล -312-4 | 5 / 16 " | เคลือบผิว | 1.625 " | 4 | 4" | 5 / 16 " | ฿2,391 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ จำกัด / ลูกโซ่
- ชุดคลุมที่ทนต่อสารเคมีและแบบใช้แล้วทิ้ง
- เส้นชีวิตหดตัวเอง
- เครื่องมือจัดฟันแบบยืดไสลด์
- ฟิล์มหด
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ภายนอกยานยนต์
- บัลลาสต์
- เครื่องสั่น
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือล็อคแบบรวมที่ตั้งค่าใหม่ได้
- SCHNEIDER ELECTRIC หมุนเพื่อปลดตัวดำเนินการปุ่มกดโลหะผสมอลูมิเนียม-สังกะสี
- BRADY เทปตีเส้นพื้นทรงเหลี่ยม
- 3M ถอดปลั๊กตัวเมียที่หุ้มด้วยไนลอนอย่างเต็มที่
- COXREELS เปลี่ยนชุดโอริงซีลหมุน
- LOVEJOY D ประเภท 303 SS ข้อต่ออเนกประสงค์ รูตัน
- SPEARS VALVES หน้าแปลนท่อพีวีซีคลาส 300 สไตล์แวนสโตนพร้อมแหวนพลาสติก
- EATON อินเวอร์เตอร์ยูนิต DC Bus Drive ซีรีส์ SPI9000
- LINN GEAR กุญแจเรียวหัวธรรมดา
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 MDSX เฮลิคอล/ตัวลดความเร็วลดสองเท่าของหนอน