รีเวทแบบกด MICRO PLASTICS ลูกศร
สไตล์ | รุ่น | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | Rivet Dia | ความยาวหมุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27AC 0002 | 0.062 ถึง 0.125 " | 0.270 " | 0.06 " | 0.133 " | 0.160 " | 0.395 " | ฿363 | |
B | 27AC 0007 | 0.062 ถึง 0.125 " | 0.370 " | 0.06 " | 0.218 " | 0.225 " | 0.45 " | ฿243 | |
A | 27AC 0020 | 0.062 ถึง 0.125 " | 0.270 " | 0.04 " | 0.128 " | 0.140 " | 0.33 " | - | RFQ
|
A | 27AC 0001 | 0.062 ถึง 0.125 " | 0.360 " | 0.06 " | 0.187 " | 0.225 " | 0.4 " | ฿258 | |
A | 27AC 0003 | 0.062 ถึง 0.125 " | 0.280 " | 0.04 " | 0.156 " | 0.196 " | 0.196 " | ฿207 | |
A | 27AC 0004 | 0.062 ถึง 0.145 " | 0.280 " | 0.08 " | 0.156 " | 0.180 " | 0.18 " | ฿369 | |
A | 27AC 0013 | 0.125 ถึง 0.140 " | 0.270 " | 0.07 " | 0.131 " | 0.162 " | 0.31 " | ฿213 | |
A | 27AC 0009 | 0.125 ถึง 0.187 " | 0.484 " | 0.06 " | 0.255 " | 0.290 " | 0.575 " | ฿737 | |
A | 27AC 0005 | 0.125 ถึง 0.187 " | 0.370 " | 0.06 " | 0.218 " | 0.248 " | 0.54 " | ฿261 | |
A | 27AC 0021 | 0.125 ถึง 0.250 " | 0.500 " | 0.05 " | 0.255 " | 0.280 " | 0.63 " | ฿666 | |
A | 27AC 0011 | 0.165 ถึง 0.185 " | 0.375 " | 0.06 " | 0.187 " | 0.206 " | 0.525 " | ฿360 | |
A | 27AC 0014 | 0.290 ถึง 0.300 " | 0.270 " | 0.07 " | 0.148 " | 0.196 " | 0.53 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดสลิง Swage Stud Fittings
- ประตูลำเลียง
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- กระเป๋าถังและเครื่องมือจัดระเบียบ
- ครั่ง
- สวิทช์
- ไขควงและ Nutdrivers
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- สีโป๊ว
- RACO กล่องสวิทช์
- DAYTON รถบรรทุกถัง / เคส
- STANLEY สิ่ว
- VESTIL รถลากพาเลท
- VULCAN HART ชุดประกอบด้านล่างของเตาอบ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ล้าง-ดูร้านค้า-เพิ่มเติมชั้นวางถังศูนย์
- HOFFMAN พิมพ์ 4,4X,12 ชุดหน้าต่าง
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงควบคุมทางอุตสาหกรรมซีรีส์ CE, หลัก 120 x 240V
- 80/20 ซีรีส์ 15 โปรไฟล์ 1515-ULS โปรไฟล์ T-Slotted
- SIGNODE น๊