A ร่างกาย Dia: 2" , วัสดุของตัวเครื่อง: ทองเหลือง , ช่องเชื่อมต่อ CGA: ออกซิเจน 9/16 "-18 RH / เชื้อเพลิง 9/16" -18 LH , กระบอกแก๊ส: ออกซิเจนและเชื้อเพลิง , ช่วงแรงดันในการจัดส่ง: ออกซิเจน 100 psig / เชื้อเพลิง 15 psig , วัสดุไดอะแฟรม: Neoprene , เกจวัดแรงดันในการจัดส่ง: ออกซิเจน 0 ถึง 150 PSIG / เชื้อเพลิง 0 ถึง 30 PSIG , เกจวัดทางเข้า: ออกซิเจน 0 ถึง 4000 / เชื้อเพลิง 0 ถึง 400 psi , แม็กซ์ ความดันขาเข้า: 4000 psi / 400 psi , การเชื่อมต่อเต้าเสียบ: 9/16 "-18 RH ออกซิเจน / 9/16" -18 LH Fuel , ความยาวโดยรวม: 4.5 " , ระยะ: เดียว , พิมพ์: ขั้นตอนเดียวหน้าที่ปานกลาง