มิลเลอร์-สมิธ Htp2 | ชุดควบคุมออกซิเจน/เชื้อเพลิง Fuel Inlet 510 | 3lvr2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 ชุดควบคุมออกซิเจน / เชื้อเพลิง Fuel Inlet 510 | AC9ZVA 3LVR2

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 ชุดควบคุมออกซิเจน/เชื้อเพลิง ช่องเติมเชื้อเพลิง 510

In Stock
รายการ: AC9ZVA รุ่น: HTP2ข้ามอ้างอิง: 3LVR2
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
฿19,093 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดปรับแก๊ส
Body Dia2"
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ช่องเชื่อมต่อ CGAออกซิเจน 540 / เชื้อเพลิง 510
เต้าเสียบเชื่อมต่อ CGAออกซิเจน 9/16 "-18 RH / เชื้อเพลิง 9/16" -18 LH
กระบอกสูบแก๊สออกซิเจนและเชื้อเพลิง
การส่งสารออกซิเจน 100 psi / เชื้อเพลิง 15 psi
ช่วงความดันการจัดส่งออกซิเจน 100 psig / เชื้อเพลิง 15 psig
วัสดุไดอะแฟรมNeoprene
บริการแก๊สอะเซทิลีนโพรเพนเหลวออกซิเจน
ขนาดเกจ2"
วัดความดันการจัดส่งออกซิเจน 0 ถึง 150 PSIG / เชื้อเพลิง 0 ถึง 30 PSIG
การเชื่อมต่อขาเข้าCGA-540 ออกซิเจน / CGA-510 อะเซทิลีน / LP
มาตรวัดทางเข้าออกซิเจน 0 ถึง 4000 / เชื้อเพลิง 0 ถึง 400 psi
สูงสุด ความดันขาเข้า4000 psi / 400 psi
การเชื่อมต่อ Outlet9/16 "-18 RH ออกซิเจน / 9/16" -18 LH Fuel
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
ความจุ Regulatorหน้าที่ปานกลาง
การฝึกงานเดียว
จัดหาเครื่องวัดความดัน0 ถึง 4000 psi ออกซิเจน / เชื้อเพลิง 0 ถึง 400 psi
ชนิดภาพเขียนขั้นตอนเดียวหน้าที่ปานกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.55
ความสูงของเรือ (ซม.)24.64
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.61
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่องเชื่อมต่อ CGAบริการแก๊สการเชื่อมต่อขาเข้าราคา
MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP5 ชุดควบคุมออกซิเจน / เชื้อเพลิง Fuel Inlet 300 | AC9ZVB 3LVR3 เอชทีพี5ออกซิเจน 540 / เชื้อเพลิง 300อะเซทิลีนออกซิเจนCGA-540 ออกซิเจน / CGA-300 อะเซทิลีน฿19,476

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP2 ชุดควบคุมออกซิเจน/เชื้อเพลิง ช่องเติมเชื้อเพลิง 510
฿19,093 / หน่วย