A อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย: -40 ถึง 55 องศา C. , ตลับลูกปืน: Unit , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 3-5 / 16 " , หน้าที่: อย่างต่อเนื่อง , สิ่งที่ส่งมาด้วย: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , กรอบ: ไม่ใช่อัตรา , วัสดุกรอบ: อลูมิเนียม , เฮิรตซ์: 60 , ชั้นฉนวน: B , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 55 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: H VAC/ร , การออกแบบมอเตอร์: ECM , การออกแบบโครงมอเตอร์: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ทุกมุม , การออกแบบเพลามอเตอร์: threaded , มอเตอร์ย่อย ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , ประเภทมอเตอร์: ECM , การติด: หลังและเท้าคู่ , แผ่นป้าย RPM: 1550 , จำนวนความเร็ว: 1 , เฟส: 1 , ประเภทปลั๊ก: 2 แฉก Lyall M-2-24 , ช่วงรอบต่อนาที: 1501-1600 , ปัจจัยการบริการ: 1.0 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 1 / 4 " , ความยาวเพลา: 1 / 4 " , ประเภทเพลา: เธรด 1 / 4-20 , ป้องกันความร้อน: อิเล็กทรอนิกส์