Morrill Ssc2b16cshema1 | มอเตอร์แบริ่งยูนิต Ecm Cwle ความยาว 1/4 นิ้ว | 5unx1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MORRILL SSC2B16CSHEMA1 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ Ecm Cwle ความยาว 1/4 นิ้ว | AE6QTW 5UNX1

MORRILL SSC2B16CSHEMA1 มอเตอร์แบริ่งยูนิต Ecm Cwle ความยาว 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6QTW รุ่น: SSC2B16CSHEMA1ข้ามอ้างอิง: 5UNX1
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
฿7,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย ECM
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 55 องศา C.
ตลับUnit
Body Dia3-5 / 16 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
กรอบไม่ใช่อัตรา
วัสดุกรอบอลูมิเนียม
แอมป์โหลดเต็ม0.6
HP1/30
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3.625 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม55 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ECM
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์หลัง / เท้า
การออกแบบเพลามอเตอร์threaded
การหมุนเพลามอเตอร์CWLE
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ECM
การติดหลังและเท้าคู่
รูปแบบการติดตั้ง(5) 0.15 "Dia Cored Holes บน 2.813" Dia Bolt Circle ที่ด้านหลัง (4) 0.147 "Dia เจาะรู 5/8 x 1-1 / 8" ที่เท้าแต่ละข้าง
แผ่นป้าย RPM1550
จำนวนความเร็ว1
วัตต์เอาท์พุท25
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
ระยะ1
ประเภทปลั๊ก2 แฉก Lyall M-2-24
การหมุนCWLE
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา1 / 4 "
ประเภทเพลาเธรด 1 / 4-20
การป้องกันความร้อนอิเล็กทรอนิกส์
UPC663001306115
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8501312000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์โหลดเต็มHPความยาวเพลาน้อย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหมุนแรงดันไฟฟ้าราคา
MORRILL SSC2B12CSHEMV1 มอเตอร์แบริ่งยูนิตไม่เป็นมาตรฐาน | AE6BDU 5PGH0 SSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE115฿6,703
MORRILL SSC2B19AHEMAR2 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ Ecm Ccwle ความยาว 1/4 นิ้ว | AE6QTT 5UNW8 SSC2B19AHEmar20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "ccwle230฿8,418
MORRILL SSC2B18AHMAR1 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/4 นิ้วความยาว Ccwle Ecm | AE6QTX 5UNX2 SSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "ccwle115฿8,847
MORRILL SSC2B19CSEMA2 ยูนิตมอเตอร์แบริ่ง Ecm 1/4 นิ้วความยาว Ccwle | AE6QTY 5UNX3 SSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "ccwle230฿12,502

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MORRILL SSC2B16CSHEMA1 มอเตอร์แบริ่งยูนิต Ecm Cwle ความยาว 1/4 นิ้ว
฿7,308 / หน่วย