Morrill Ssc2b19ahemar2 | มอเตอร์แบริ่งยูนิต Ecm Ccwle ความยาว 1/4 นิ้ว | 5unw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MORRILL SSC2B19AHEMAR2 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ Ecm Ccwle ความยาว 1/4 นิ้ว | AE6QTT 5UNW8

MORRILL SSC2B19AHEMAR2 มอเตอร์แบริ่งหน่วย Ecm Ccwle ความยาว 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6QTT รุ่น: SSC2B19AHEAR2อ้างอิงข้าม: 5UNW8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿8,418 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย ECM
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 55 องศา C.
ตลับUnit
Body Dia3-5 / 16 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
กรอบไม่ใช่อัตรา
วัสดุกรอบอลูมิเนียม
แอมป์โหลดเต็ม0.45
HP1/20
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3 13 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม55 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ECM
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์หลัง / เท้า
การออกแบบเพลามอเตอร์threaded
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ECM
การติดหลังและเท้าคู่
รูปแบบการติดตั้ง(5) 0.15 "Dia Cored Holes บน 2.813" Dia Bolt Circle ที่ด้านหลัง (4) 0.147 "Dia เจาะรู 5/8 x 1-1 / 8" ที่เท้าแต่ละข้าง
แผ่นป้าย RPM1550
จำนวนความเร็ว1
วัตต์เอาท์พุท38
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 1 / 16 "
ระยะ1
ประเภทปลั๊ก2 แฉก Lyall M-2-24
การหมุนccwle
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา1 / 4 "
ประเภทเพลาเธรด 1 / 4-20
การป้องกันความร้อนอิเล็กทรอนิกส์
UPC663001307358
แรงดันไฟฟ้า230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.6
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8501314000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์โหลดเต็มHPความยาวเพลาน้อย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหมุนแรงดันไฟฟ้าราคา
MORRILL SSC2B12CSHEMV1 มอเตอร์แบริ่งยูนิตไม่เป็นมาตรฐาน | AE6BDU 5PGH0 SSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE115฿6,703
MORRILL SSC2B16CSHEMA1 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ Ecm Cwle ความยาว 1/4 นิ้ว | AE6QTW 5UNX1 SSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE115฿7,308
MORRILL SSC2B18AHMAR1 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1/4 นิ้วความยาว Ccwle Ecm | AE6QTX 5UNX2 SSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "ccwle115฿8,847
MORRILL SSC2B19CSEMA2 ยูนิตมอเตอร์แบริ่ง Ecm 1/4 นิ้วความยาว Ccwle | AE6QTY 5UNX3 SSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "ccwle230฿12,502

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MORRILL SSC2B19AHEMAR2 มอเตอร์แบริ่งหน่วย Ecm Ccwle ความยาว 1/4 นิ้ว
฿8,418 / หน่วย