MOYNO ปั๊มหอยโข่งแบบใช้มอเตอร์
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33259 | 7.875 " | 19 23 / 32 " | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 115 / 230 VAC | 568729 " | ฿95,508 | |
A | 33359 | 7.875 " | 19 23 / 32 " | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 115 / 230 VAC | 568729 " | ฿95,404 | |
A | 34459 | 7.875 " | 19 23 / 32 " | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 115 / 230 VAC | 568729 " | ฿97,277 | |
A | 35651 | 8.187 " | 25 7 / 32 " | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 208/230/440 โวลต์ | 568614 " | ฿147,737 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ จำกัด / ลูกโซ่
- เครื่องช่วยหายใจและไอเสียจากแรงโน้มถ่วง
- ชุดการปนเปื้อน
- บัดกรีฟลักซ์
- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
- ท่อนิวเมติกส์
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ล้อขัด
- ปั๊มเคมี
- ปั๊มน้ำ
- KNIPEX คีมตัดแนวทแยง
- WATTS วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน 125 psi
- APPROVED VENDOR ล้อจานหมุน
- WESTWARD ตัวขับน็อตหุ้มฉนวนกลวง
- KILLARK ตาแมว
- BURNDY ปก Wejtap Series
- TAPMATIC การแตะ Collets
- VESTIL พัดลมเวิร์คสเตชั่น WSF Series
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BMQ-R ขนาด 860 เฟืองตัวหนอน Ironman