MOYNO 35651 ปั๊มโพรงแบบใช้มอเตอร์ 50 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มโพรงก้าวหน้าแบบใช้มอเตอร์ |
อัตราการไหล @ สูงสุด RPM และ 0 PSI | 24.0 กรัมต่อนาที |
อัตราการไหล @ นาที RPM และ 0 PSI | 2.139 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 8.187 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
Hz | 60 |
Inlet / Outlet | 1-1 / 2 NPT, 1-1 / 4 NPT |
ความยาว | 25 7 / 32 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 180 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ RPM | 1750 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 20,000 CPS |
นาที. อุณหภูมิของไหล | 10 องศา F |
นาที ความดัน | 0 PSI |
นาที. รอบต่อนาที | 150 |
ขนาดอนุภาค | 9.5mm |
ต้องการ HP @ RPM ที่สูงขึ้น | 1-1/4 |
ต้องใช้ HP @ Lower RPM | 3/64 |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิกไนไตรล์ |
ประเภทซีล | เชิงกล |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230/440 โวลต์ |
ความกว้าง | 568614 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8413600040 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.