A B ประเภทเบรค: ล็อคทั้งหมด , เบรคล้อรวม: ใช่ , กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกล้อ: ล้อหมุนพร้อม Total Lock , อุณหภูมิล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย: ใช่ , ประเภทลูกล้อ: หมุน , รูปร่างล้อล้อ: Standard
, แกนสี: สีเทา , วัสดุหลัก: Polyolefin , ตะกั่วเพิ่มเติม: ไม่ , กรอบเสร็จสิ้น: ชุบสังกะสี , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 1-3/4 x 2-3/4" , ประเภทล็อค: ล็อคทั้งหมด , สลักเกลียวยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 / 16 " , ไม่ทำเครื่องหมาย: ใช่ , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 1-3 / 4 x 3 นิ้ว , ขนาดแผ่น: 2-5/8 x 3-3/4" , ความหนาของแผ่น: 0.125 " , ประเภทแผ่น: C , ร่องน้ำ: บอลคู่ , รัศมีการหมุน: 0" อุณหภูมิ พิสัย: -30 องศาถึง 180 องศา F , ลูกปืนล้อ: บอลแม่นยำ , สีล้อ: สีเทา , ความกว้างล้อ: 1.25 "