Shepherd Caster Pgt40120zn-tpu22(gg) | 2g031 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHEPHERD CASTER PGT40120ZN-TPU22(GG) ลูกล้อจานหมุนพร้อมระบบล็อคทั้งหมด 300 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB9XGF 2G031

SHEPHERD CASTER PGT40120ZN-TPU22(GG) ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทั้งหมด 300 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9XGF รุ่น: PGT40120ZN-TPU22(GG)ข้ามอ้างอิง: 2G031
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
฿841 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกล็อคทั้งหมด
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อหมุนพร้อม Total Lock
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
durometer45 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูC
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3/4 x 2-3/4"
โหลดคะแนน300 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3 / 4 x 3 นิ้ว
ความสูงโดยรวม5.25 "
ขนาดแผ่น2-5/8 x 3-3/4"
ความหนาของแผ่น0.125 "
ประเภทแผ่นC
ร่องน้ำบอลคู่
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนdurometerโหลดคะแนนความสูงโดยรวมเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อราคา
SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPU21(GG) ลูกล้อจานหมุนพร้อมระบบล็อคทั้งหมด 250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB9XGE 2G029 PGT30120ZN-TPU21 (GG)0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน45 ฝั่ง D.250 ปอนด์4.25 "3"ยูรีเทน฿762
SHEPHERD CASTER PGT50120ZN-TPU22(GG) ลูกล้อจานหมุนพร้อมระบบล็อคทั้งหมด 315 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB9XGG 2G033 PGT50120ZN-TPU22 (GG)300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทน45 ฝั่ง D.315 ปอนด์6.25 "5"ยูรีเทน฿1,064
SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPR21(GG) ลูกล้อจานหมุนพร้อมระบบล็อคทั้งหมด 210 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AB9XGH 2G035 PGT30120ZN-TPR21 (GG)0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก85 ฝั่ง A210 ปอนด์4.25 "3"ยางเทอร์โมพลาสติก฿1,053

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHEPHERD CASTER PGT40120ZN-TPU22(GG) ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทั้งหมด 300 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿841 / หน่วย