ใบเจียร NORTON Abrasives
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความแข็ง | วัสดุขัด | อาร์เบอร์โฮล | แม็กซ์ RPM | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243522372 | ล้อตัดขัด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ฿211 | RFQ
|
B | 66253263359 | ล้อบด | - | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | - | 2070 | 2" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿19,805 | |
C | 66253220953 | ล้อบด | ปานกลาง (M) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2070 | 2" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿18,841 | |
D | 66253116265 | ล้อบด | ปานกลาง (I) | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | - | 2485 | 1.5 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿17,886 | |
E | 07660788278 | ล้อบด | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 3600 | 3 / 4 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿2,830 | |
F | 69083159112 | ล้อบด | ปานกลาง (J) | อลูมินาเซรามิก | - | 3600 | 3 / 4 " | พิมพ์ฮิต | - | 10 | ฿145,649 | |
G | 69078666729 | ล้อบด | ปานกลาง (K) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 1625 | 6" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿76,220 | |
E | 07660788201 | ล้อบด | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 4965 | 1 / 2 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿1,071 | |
E | 07660788205 | ล้อบด | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 4965 | 3 / 4 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿1,126 | |
H | 07660788225 | ล้อบด | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 4965 | 1" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿1,303 | |
I | 66253220947 | ล้อบด | ปานกลาง (M) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2070 | 1" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿10,654 | |
J | 66253116273 | ล้อบด | ปานกลาง (M) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2485 | 1" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿7,837 | |
E | 66253161393 | ล้อบด | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2485 | 1.5 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿6,525 | |
K | 66253319972 | ล้อบด | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 1800 | 2" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿26,143 | |
L | 66253161395 | ล้อบด | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2485 | 1.5 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿6,525 | |
M | 66253263054 | ล้อบด | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2070 | 2" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿12,418 | |
N | 66253319967 | ล้อบด | ฮาร์ดอาร์ | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | - | 1800 | 2" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿38,661 | |
O | 66253344098 | ล้อบด | ยาก (T) | เซอร์โคเนียอลูมินา / อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 15,280 | 1 / 4 " | Snagging แบบพกพา | - | 1 | ฿783 | |
P | 69083159107 | ล้อบด | ปานกลาง (I) | อลูมินาเซรามิก | - | 3600 | 1 / 2 " | พิมพ์ฮิต | - | 10 | ฿132,160 | |
Q | 07660788215 | ล้อบด | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 4965 | 3 / 4 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿1,126 | |
R | 66253116274 | ล้อบด | ปานกลาง (M) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2485 | 1" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿7,837 | |
S | 66253319976 | ล้อบด | ยาก (Q) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 1800 | 2.5 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿33,357 | |
T | 66253220942 | ล้อบด | ปานกลาง (K) | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | - | 2070 | 2" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿32,127 | |
U | 07660788277 | ล้อบด | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 3600 | 3 / 4 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿2,785 | |
E | 07660788210 | ล้อบด | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 4965 | 3 / 4 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿1,126 | |
V | 66243428041 | ล้อเจียรแบบตรง | O | อลูมิเนียมออกไซด์ | 1 / 8 " | 30,560 | 1 / 16 " | - | 2" | 1 | ฿367 | |
W | 66243522221 | ล้อเจียรแบบตรง | R | อลูมิเนียมออกไซด์ | 3 / 8 " | 15,280 | 1 / 4 " | - | 4" | 1 | ฿656 |
ล้อบด
ล้อเจียร Norton ใช้สำหรับการขึ้นรูปและการลับคมของเครื่องมือการกำจัดสต็อกและการเจียรพื้นผิวในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะการผลิตและการก่อสร้าง ล้อเจียรเหล่านี้สามารถใช้กับเครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะแท่นและเครื่องเจียรแบบแม่นยำ ล้อ Norton มีเม็ดขัดที่ยึดติดกันด้วยพันธะ vitrified ซึ่งมีอัตราส่วนการกำจัดวัสดุต่อการใช้ล้อสูง สำหรับการใช้งานเจียรหลายประเภทล้อเหล่านี้มีให้เลือกหลายแบบละเอียดปานกลางหยาบและหยาบเป็นพิเศษโดยมีอลูมิเนียมออกไซด์ซิลิคอนคาร์ไบด์หรืออลูมินาเซรามิกเป็นวัสดุขัด ล้อเจียรขัดของ Norton มีให้เลือกในขนาดของล้อขนาดอาร์เบอร์และขนาดกรวดความหนาและความเร็วในการหมุนที่แตกต่างกัน (1625 - 4965 รอบต่อนาที)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซิลล์ค็อกส์
- ตัวยกพาเลทด้านล่าง
- สายเคเบิลแบบตะขอและห่วง
- เครื่องรัดกล่อง
- เสียบเกจ
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- เครื่องกลยานยนต์
- ตู้เก็บของ
- ระบบทางเดินหายใจ
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- BUSSMANN ฟิวส์ 130a คลาส R
- BANJO FITTINGS อะแดปเตอร์วาล์วตัวผู้
- COOPER B-LINE B116-32 Series Three Hole U รองรับ
- COOPER B-LINE สายเคเบิลไปยังตัวยึดหน้าแปลน
- WRIGHT TOOL สิ่วจมูกกลม
- THOMAS & BETTS LT6FES06W ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- VOLLRATH แหนบปอม
- ARO ท็อปส์ซู
- VESTIL รถเข็นเครื่องใช้ไฟฟ้าซีรีส์ APPL