OMRON รีเลย์ติดหน้าแปลนด้านข้าง
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | Hz | คอยล์คะแนน VA | คอยล์โวลต์ | Pins | เบ้า | อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive) | รูปแบบการติดต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJN1Z-E-RP-DC12 | รีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา | 50/60 | 1.2 | VDC 12 | 6 | - | 15A ที่ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC | สพท | ฿1,598 | |
A | MJN1Z-E-RP-DC24 | รีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา | 50/60 | 1.2 | VDC 24 | 6 | - | 15A ที่ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC | สพท | ฿1,571 | |
A | MJN1Z-E-RP-AC120 | รีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา | 50/60 | 1.7 | 120 VAC | 6 | - | 15A ที่ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC | สพท | ฿2,017 | |
A | MJN1Z-E-RP-AC240 | รีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา | 50/60 | 1.7 | 240 VAC | 6 | - | 15A ที่ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC | สพท | ฿2,147 | |
A | MJN1Z-E-RP-AC24 | รีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา | 50/60 | 1.7 | 24 VAC | 6 | - | 15A ที่ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC | สพท | ฿1,898 | |
B | MJN1CF-AC24 | ถ่ายทอด | 50/60 | 1.7 | 24 VAC | 5 | - | 10 | สพท | ฿1,565 | |
C | MJN2CF-AC120 | ถ่ายทอด | 60 | 1.68 | 120 VAC | 8 | ไม่มี | 10 | ปปส | ฿1,475 | |
C | MJN2CF-DC12 | ถ่ายทอด | - | 1.2 | VDC 12 | 8 | ไม่มี | 10 | ปปส | ฿1,346 | |
D | MJN3CF-AC120 | ถ่ายทอด | 60 | 2.04 | 120 VAC | 11 | หน้าแปลน | 10 | 3PDT | ฿1,610 | |
E | MJN2CF-AC24 | ถ่ายทอด | 60 | 1.68 | 24 VAC | 8 | ไม่มี | 10 | ปปส | ฿1,423 | |
B | MJN1CF-AC120 | ถ่ายทอด | 50/60 | 1.7 | 120 VAC | 5 | หน้าแปลน | 10 | สพท | ฿1,815 | |
F | MJN3CF-AC240 | ถ่ายทอด | 60 | 2.04 | 240 VAC | 11 | ไม่มี | 10 | 3PDT | ฿1,728 | |
C | MJN2CF-DC24 | ถ่ายทอด | - | 1.2 | VDC 24 | 8 | ไม่มี | 10 | ปปส | ฿1,751 | |
G | MJN3CF-DC12 | ถ่ายทอด | 50/60 | 1.2 | VDC 12 | 11 | - | 10 | 3PDT | ฿1,500 | |
H | MJN2CF-AC240 | ถ่ายทอด | 50/60 | 1.7 | 240 VAC | 8 | - | 10 | ปปส | ฿1,494 | |
B | MJN1CF-AC240 | ถ่ายทอด | 50/60 | 1.7 | 240 VAC | 5 | - | 10 | สพท | ฿1,798 | |
I | MJN3CF-DC24 | ถ่ายทอด | - | 1.2 | VDC 24 | 11 | ไม่มี | 10 | 3PDT | ฿1,598 | |
J | MJN3CF-AC24 | ถ่ายทอด | 60 | 2.04 | 24 VAC | 11 | ไม่มี | 10 | 3PDT | ฿1,309 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รีมเมอร์ Chucking
- พัดลมระบายความร้อนหม้อแปลง
- Scribers และ Probes
- อุปกรณ์ประแจแรงบิด
- ช่วงโต๊ะและจานร้อน
- บรรเทาความเครียด
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- การระบายอากาศ
- ฟิตติ้ง
- TOUGH GUY ไม้กวาดภารโรง
- DUCTMATE ข้อต่อปลอกแขน
- DIXON L07 ซีรี่ส์น้ำมันหล่อลื่นขนาดเล็ก
- ACROVYN มุมด้านนอกสีขาว Acrovyn
- ACROVYN ปูผนัง, เงิน, อะโครวิน, 120 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP4A ซีรี่ส์
- MERSEN FERRAZ ตัวยึดฟิวส์ Class T 300V
- EATON ตัวป้องกันเสริมซีรีส์ FAZ สไตล์ IEC
- SANDUSKY LEE ชั้นวางของไร้กลอน
- VESTIL POW-CAR ซีรี่ส์ ม้าหมุนขับเคลื่อนแบบโปรไฟล์ต่ำ