Omron Mjn1z-e-rp-ac120 | พาวเวอร์รีเลย์แบบปิด 15a 120vac Spdt | 1ycv3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 รีเลย์กำลังแบบปิด 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3

OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 พาวเวอร์รีเลย์แบบปิด 15A 120VAC SPDT

In Stock
รายการ: AB4HWY รุ่น: MJN1Z-E-RP-AC120อ้างอิงข้าม: 1YCV3
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
฿2,017 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา
คอยล์คะแนน VA1.7
คอยล์โวลต์120 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (อุปนัย)15A ที่ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)15A ที่ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
คะแนนการติดต่อ15A ที่ 600VAC, 30A @ 28VDC
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเสียบเข้าไป
HP ที่ 120V1
HP ที่ 240V1.5
Hz50/60
การติดหน้าแปลนด้านข้าง
Pins6
ไฟแสดงสถานะไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHzคอยล์คะแนน VAคอยล์โวลต์Pinsเบ้าอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อราคา
OMRON MJN1CF-AC24 รีเลย์ 5Pin SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24ถ่ายทอด50/601.724 VAC5-10สพท฿1,565
OMRON MJN1CF-AC120 รีเลย์ 5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120ถ่ายทอด50/601.7120 VAC5หน้าแปลน10สพท฿1,815
OMRON MJN1CF-AC240 รีเลย์ 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240ถ่ายทอด50/601.7240 VAC5-10สพท฿1,798
OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 รีเลย์กำลังในตัว 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12รีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา50/601.2VDC 126-15A ที่ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCสพท฿1,598
OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 รีเลย์กำลังแบบปิด 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24รีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา50/601.2VDC 246-15A ที่ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCสพท฿1,571
OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 รีเลย์กำลังแบบปิด 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2 MJN1Z-E-RP-AC24รีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา50/601.724 VAC6-15A ที่ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCสพท฿1,898
OMRON MJN1Z-E-RP-AC240 รีเลย์กำลังแบบปิด 15A 240VAC SPDT | AB4HWZ 1YCV4 MJN1Z-E-RP-AC240รีเลย์กำลังไฟฟ้าที่แนบมา50/601.7240 VAC6-15A ที่ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCสพท฿2,147

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 พาวเวอร์รีเลย์แบบปิด 15A 120VAC SPDT
฿2,017 / หน่วย