เครื่องตัดพลาสม่า VICTOR
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความยาวของสาย | กำลังการตัด | ความกว้างโดยรวม | ออกแบบ | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-1110-1 | 9.5 " | 20ft | 1 / 8-3 / 16 " | 6.5 " | น้ำหนักเบาพร้อมเครื่องอัดอากาศในตัว | 35% ที่ 15A | 120 | AirCut 15C Plasma Sys พร้อมเครื่องอัดอากาศ | ฿90,005 | |
B | 1-1730-1 | 15 | 10 | 2 | 12 | อินเวอร์เตอร์ | 60% ที่ 120A | ฮิต / 208V | เครื่องตัดพลาสม่า | ฿270,806 | |
C | 1-1130-1 | 15 " | 20ft | 3/4-1-1/2" | 12 " | ทนทานด้วยโครงสร้างม้วนกรง | 40% ที่ 80A60% ที่ 65A100% ที่ 55A | 208/230 | CUTMASTER 82 ระบบพลาสม่า | ฿172,123 |
เครื่องตัดพลาสม่า
เครื่องตัดพลาสมา Victor Thermal Dynamics ได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดผ่านวัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำด้วยความช่วยเหลือของพลาสมาอุณหภูมิสูงที่เร่งความเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดผ่านอะลูมิเนียมทองเหลืองทองแดงและเหล็กกล้า เครื่องตัดพลาสม่าเหล่านี้มีการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกในการพกพาสูงสุดและมีให้เลือกในพิกัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ 120, 208 และ 230 V ที่รอบการทำงานสูงสุด 60% เลือกจากเครื่องตัดพลาสม่าเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวเลือกความยาว 10, 15 และ 20 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดพื้นแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
- รถบรรทุกเกวียน
- สตูล
- คาร์ไบด์ Bur ชุด
- ท่อลูกฟูก
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- วัสดุตกแต่ง
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS รองเท้าบูทกันฝน
- PALMGREN เครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ
- HOFFMAN โครงตู้อุตสาหกรรมติดผนัง Polypro Series
- HOFFMAN ฝาปิดสกรู Type 4X กล่องหุ้มปุ่มกดลึกพิเศษ 30.5 มม.
- 80/20 บานพับแผงปรับความตึงได้
- VESTIL SPN ซีรี่ส์ Retro Fit ชุดรางด้านหลัง
- GENOVA flanges
- STEARNS BRAKES ชุดประกอบโซลินอยด์/คอยล์น้อย
- TRI-ARC บันไดกลิ้งแบบเจาะรูทุกพื้นที่
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-L ขนาด 832 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม