VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C Plasma Sys พร้อมเครื่องอัดอากาศ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | AirCut 15C Plasma Sys พร้อมเครื่องอัดอากาศ |
ความยาวของสาย | 20ft |
กำลังการตัด | 1 / 8-3 / 16 " |
ออกแบบ | น้ำหนักเบาพร้อมเครื่องอัดอากาศในตัว |
วงจรการทำงาน | 35% ที่ 15A |
อินพุต | 12 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 |
โอซีวี | 300-320 |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 9.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.5 " |
PSI | เครื่องอัดอากาศในตัว |
จัดอันดับการส่งออก | คงที่ 15 แอมป์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8456301020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความยาวของสาย | กำลังการตัด | ความกว้างโดยรวม | ออกแบบ | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1130-1 | 15 " | 20ft | 3/4-1-1/2" | 12 " | ทนทานด้วยโครงสร้างม้วนกรง | 40% ที่ 80A60% ที่ 65A100% ที่ 55A | 208/230 | CUTMASTER 82 ระบบพลาสม่า | ฿172,123 | ||
1-1730-1 | 15 | 10 | 2 | 12 | อินเวอร์เตอร์ | 60% ที่ 120A | ฮิต / 208V | เครื่องตัดพลาสม่า | ฿270,806 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.