OSG 13119 ซีรีส์, ดอกต๊าปเกลียวประสิทธิภาพสูง
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1311901003 | เมตริกหยาบ | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | ฿2,649 | |
A | 1311901303 | เมตริกหยาบ | 4 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | ฿3,194 | |
A | 1311900403 | เมตริกหยาบ | 3 | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | ฿1,735 | |
A | 1311900103 | เมตริกหยาบ | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | ฿1,878 | |
A | 1311900303 | เมตริกหยาบ | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | ฿1,735 | |
A | 1311900903 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | ฿2,649 | |
A | 1311901203 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.50mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | ฿3,194 | |
A | 1311901103 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | ฿3,194 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้น้ำดื่มบรรจุขวด
- ถังขยะพิเศษ
- อุปกรณ์เสริมชุดเวทีแบบพกพา
- ช่างเชื่อมใบมีด
- นักกีฬายกแขนระบาย
- ล้อขัด
- บรรเทาความเครียด
- สว่านไฟฟ้า
- เครื่องมือถือ
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- PEERLESS รอกบล็อกบนจาน
- MASTER LOCK แก้ไข Staple Hasp
- APPROVED VENDOR ท่อโครเมียมนิกเกิล
- GRUVLOK 90 องศา ข้อศอกระบาย
- VESTIL EHLTSD Series Double Shorty Scissor Lift Tables
- JJ KELLER แบบประเมินผล
- OAKTON ชุดนำไฟฟ้าแบบกันน้ำ
- JOHNSON CONTROLS ไดอะแฟรม
- BALDOR / DODGE ยางแยก 3HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 100