PARKER 316 บอลวาล์วสแตนเลสแบบอินไลน์ FNPT x FNPT
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | โครงสร้างวาล์ว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPBYB8FF | -54 องศาถึง 400 องศา F | ไนลอน | คันโยก | 2-Piece | WOG 6000 psi | 1 / 2 " | PTFE | PTFE | ฿13,045 | |
B | XVP502SS-8 | 0 องศาถึง 400 องศา F | เหล็กกล้าไร้สนิม | ล็อคคันโยก | 1-Piece | WOG 2000 psi | 1 / 2 " | Viton | Viton | ฿8,708 | |
B | XVP502SS-6 | 0 องศาถึง 400 องศา F | เหล็กกล้าไร้สนิม | ล็อคคันโยก | 1-Piece | WOG 2000 psi | 3 / 8 " | Viton | Viton | ฿3,445 | |
B | XVP502SS-4 | 0 องศาถึง 400 องศา F | เหล็กกล้าไร้สนิม | ล็อคคันโยก | 1-Piece | WOG 2000 psi | 1 / 4 " | Viton | Viton | ฿6,401 | |
B | XVP502SS-12 | 0 องศาถึง 400 องศา F | เหล็กกล้าไร้สนิม | ล็อคคันโยก | 1-Piece | WOG 2000 psi | 3 / 4 " | Viton | Viton | ฿5,275 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- HID บัลลาสต์
- เครื่องเป่าลมสูญญากาศอุปกรณ์ระบบตกปลา
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED Troffer Fixture
- ลูกลอย
- อุปกรณ์ชลประทาน
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ระบบทางเดินหายใจ
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- ELKHART BRASS อะแดปเตอร์หมุนสายไฟ Rocker Lug
- CAMPBELL เช็ควาล์วสปริง
- GRAINGER หัวปรับแรงดันสำหรับการใช้น้ำที่ไม่สามารถดื่มได้ซีรี่ส์ทองเหลือง 3 ทาง
- VIKAN แปรงหลอดและวาล์ว
- PLAST-O-MATIC ABRA Series บอลวาล์วกระตุ้นด้วยอากาศ
- SPEARS VALVES บอลวาล์วอุตสาหกรรม PVC True Union 2000, BSP Threaded, EPDM, Metric
- EATON สถานีปุ่มกดซีรีส์ E34
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ซีรีส์ ABS-N
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ช่องรับ GFCI
- MORSE DRUM ตลับลูกปืนอินพุต