Parker Xvp502ss-6 | บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 In | 20k954 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER XVP502SS-6 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว | AB4ZER 20K954

PARKER XVP502SS-6 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4ZER รุ่น: XVP502SS-6ข้ามอ้างอิง: 20K954
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
฿3,445 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 2000 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะViton
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยจัดการวัสดุประเภทการจัดการโครงสร้างวาล์วแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะราคา
PARKER XVP502SS-4 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/4 In | AB4ZEQ 20K953 XVP502SS-40 องศาถึง 400 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยก1-PieceWOG 2000 psi1 / 4 "VitonViton฿7,092
PARKER XVP502SS-8 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/2 นิ้ว | AB4ZET 20K955 XVP502SS-80 องศาถึง 400 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยก1-PieceWOG 2000 psi1 / 2 "VitonViton฿9,130
PARKER XVP502SS-12 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/4 In | AB4ZEU 20K956 XVP502SS-120 องศาถึง 400 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยก1-PieceWOG 2000 psi3 / 4 "VitonViton฿5,275
PARKER HPBYB8FF บอลวาล์ว Hi-Pro สแตนเลส 316 ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR HPBYB8FF-54 องศาถึง 400 องศา Fไนลอนคันโยก2-PieceWOG 6000 psi1 / 2 "PTFEPTFE฿13,966

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER XVP502SS-6 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว
฿3,445 / หน่วย