Parker Hpbyb8ff Hi-pro บอลวาล์ว อินไลน์ | 4euk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER HPBYB8FF บอลวาล์ว Hi-Pro สแตนเลส 316 ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR

PARKER HPBYB8FF บอลวาล์ว Hi-Pro สแตนเลส 316 ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7JXR รุ่น: HPBYB8FFข้ามอ้างอิง: 4EUK3 / HPBYB8FF-GR

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿13,966 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุไนลอน
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 6000 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทก้านการปรับตัวเอง
ชั่วคราว พิสัย-54 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

Parker ball valve เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลที่ใช้ลูกบอลกลวง เจาะรู และหมุนเพื่อควบคุมการไหลของของเหลว โดยทั่วไปจะใช้ในโรงงานผลิตน้ำมันและก๊าซต้นน้ำ (ทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง)

สิ่งอำนวยความสะดวก:

    Parker HPBYB8FF เป็นบอลวาล์วแบบอินไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ยา อาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเคมีเพื่อควบคุมการไหลของก๊าซ ของเหลว สารละลาย หรือไอน้ำ
  • บอลวาล์ว Parker นี้มีการออกแบบตัวถังแบบสองชิ้นเพื่อลดการรั่วซึมและเส้นทางการไหลผ่านตรงเพื่อลดแรงดันตก
  • มาพร้อมกับน็อตยึดที่ปรับในไลน์ได้ง่ายขึ้นและด้ามจับไนลอนที่ทนทานเพื่อให้ต้านทานการแตกหัก

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ANSI
  • ASME

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม บอลวาล์วเหมาะสำหรับอะไร?

ก. บอลวาล์วใช้ลูกบอลโลหะซึ่งมีรูเจาะตรงกลางและประกบระหว่างที่นั่งทั้งสองเพื่อควบคุมการไหล บอลวาล์วเหล่านี้มีความสามารถในการควบคุมปริมาณก๊าซและไอระเหย และเหมาะสำหรับสถานการณ์การไหลต่ำในกระบวนการผลิตไฮโดรคาร์บอน

ถาม: ด้ามจับบอลวาล์ว Hi-Pro สามารถทนต่อการสัมผัสกับไฟโดยตรงโดยที่ไม่ใช้งานไม่ได้ตามมาตรฐาน API607 หรือไม่

ตอบ ใช่ มือจับบอลวาล์ว Hi-Pro ทำจากสแตนเลสและสามารถสัมผัสได้โดยตรง วาล์วสามารถทนต่อการสัมผัสโดยตรงกับไฟ ตามที่อธิบายโดยมาตรฐาน API607

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยจัดการวัสดุประเภทการจัดการโครงสร้างวาล์วแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะราคา
PARKER XVP502SS-4 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/4 In | AB4ZEQ 20K953 XVP502SS-40 องศาถึง 400 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยก1-PieceWOG 2000 psi1 / 4 "VitonViton฿7,092
PARKER XVP502SS-6 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว | AB4ZER 20K954 XVP502SS-60 องศาถึง 400 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยก1-PieceWOG 2000 psi3 / 8 "VitonViton฿3,445
PARKER XVP502SS-8 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/2 นิ้ว | AB4ZET 20K955 XVP502SS-80 องศาถึง 400 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยก1-PieceWOG 2000 psi1 / 2 "VitonViton฿9,130
PARKER XVP502SS-12 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/4 In | AB4ZEU 20K956 XVP502SS-120 องศาถึง 400 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยก1-PieceWOG 2000 psi3 / 4 "VitonViton฿5,275

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER HPBYB8FF บอลวาล์ว Hi-Pro สแตนเลส 316 ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว
฿13,966 / หน่วย