PARKER ขั้วต่อ Flare 37 Degrees
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8 X6HBZ6-B | 3 / 4-20 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿3,121 | |
A | 4-4 X6HBZ6-B | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿240 | |
A | 6-6 X6HBZ6-B | 9 / 16-20 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿270 |
ขั้วต่อ Flare 37 Degrees
Parker Flare Connectors เป็นข้อต่อท่ออัด นำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายต่อการประกอบสำหรับการถ่ายเทของเหลว ฟิตติ้งปลอกโลหะเดี่ยวเหล่านี้ทำมาจากทองเหลืองและให้การป้องกันการรั่วซึมด้วยช่วงอุณหภูมิการทำงาน -40 ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากคอนเน็กเตอร์เปลวไฟเหล่านี้ซึ่งมีขนาดท่อ 1/4, 3/8 และ 1/ 2 นิ้วบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อไอเสียนิวเมติก
- การตรวจสอบการดึงชุดเครื่องมือ
- ถ้วยปืนฉีด
- หน้าแปลนดูด
- ขดลวดและพรมยกทางลาด
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- สายพานส่งกำลัง
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- SMC VALVES บอลกรวยออกแบบสปริงเช็ควาล์ว
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีด Bzl
- ZSI-FOSTER เบต้าหนัก, แผ่นล็อค
- TENNSCO LSCF Series ฟิลเลอร์เข้ามุม
- MERSEN FERRAZ ซีรี่ส์ A30QS, ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูงกับดักแอมป์ 300V
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว เกลียวปลายด้านหนึ่ง
- SLOAN ปลั๊ก
- LINN GEAR เฟืองเจาะสำเร็จรูป โซ่ 41
- SMC VALVES วาล์วซีรีย์ Ke
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 818, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม