SMC VALVES เช็ควาล์วสปริงแบบ Ball Cone Design
สไตล์ | รุ่น | ขนาด Hex | ความยาว | ความสูงโดยรวม | วัสดุซีล | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FP CHK 694-4F4F-B | 1-15 / 64 " | 1" | 1 15 / 64 " | ดี | 1 / 4 " | 1 15 / 64 " | ฿867 | |
A | FP CHK 694-4F4F-F | 1-15 / 64 " | 1" | 1 15 / 64 " | Viton | 1 / 4 " | 1 15 / 64 " | ฿827 | |
B | FP CHK 685-8F8F-B | 1.125 " | 2.5 " | 1.437 " | ดี | 1 / 2 " | 1.437 " | ฿1,030 | |
B | FP CHK 685-8F8F-F | 1.125 " | 2.5 " | 1.437 " | Viton | 1 / 2 " | 1.437 " | ฿2,026 | |
C | FP CHK 693-6F6F-F | 15 / 16 " | 2" | 1 15 / 64 " | Viton | 3 / 8 " | 1 15 / 64 " | ฿961 | |
C | FP CHK 693-6F6F-B | 15 / 16 " | 2" | 1 15 / 64 " | ดี | 3 / 8 " | 1 15 / 64 " | ฿862 | |
D | FP CHK 687-12F12F-B | 15 / 16 " | 2.5 " | 1.375 " | ดี | 3 / 4 " | 1.38 " | ฿1,055 | |
D | FP CHK 687-12F12F-F | 15 / 16 " | 2.5 " | 1.375 " | Viton | 3 / 4 " | 1.38 " | ฿2,310 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- PEX ฟิตติ้ง
- ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ
- องค์ประกอบฮีตเตอร์ Hydronic
- เครื่องทำความร้อนพัดลมท่อแบบอินไลน์
- ล็อคตู้เก็บของในตัว
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- Clamps
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- สกรู
- หม้อแปลง
- CHAINFLEX สายเคเบิลควบคุม 20 แอมป์สูงสุด
- WINSMITH C-Face Speed Reducer, Hollow Output Shaft, Right Angle
- MORRILL มอเตอร์แบริ่งหน่วย
- BRANSON เปลี่ยนหัวแบน
- SALSBURY INDUSTRIES 3700 ซีรีส์ปิดภาคเรียนติดตั้งกล่องจดหมายแนวนอน 4C
- ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสายไฟแน่นเหลว
- COOPER B-LINE B232 Series มุมสามรู
- MARTIN SPROCKET ประแจโครงสร้างออฟเซ็ต สีดำอุตสาหกรรม
- EBM-PAPST แฟนแกน
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MTNS