Smc Fp Chk 687-12f12f-b | เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 3/4 นิ้ว | 4djd1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-B บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 3/4 นิ้ว | AD7CJQ 4DJD1

SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-B เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7CJQ รุ่น: FP CHK 687-12F12F-Bอ้างอิงข้าม: 4DJD1
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
฿1,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน0.33 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Hex15 / 16 "
ความยาว2.5 "
วัสดุโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1.375 "
วัสดุซีลดี
วัสดุเบาะโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว
ขนาด3 / 4 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง1.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexความยาวความสูงโดยรวมวัสดุซีลขนาดความกว้างราคา
SMC VALVES FP CHK 694-4F4F-B บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/4 นิ้ว | AD7CJJ 4DJC4 FP CHK 694-4F4F-B1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "ดี1 / 4 "1 15 / 64 "฿877
SMC VALVES FP CHK 694-4F4F-F บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/4 นิ้ว | AD7CJK 4DJC5 FP CHK 694-4F4F-F1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "฿832
SMC VALVES FP CHK 693-6F6F-B บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 3/8 นิ้ว | AD7CJL 4DJC6 FP CHK 693-6F6F-B15 / 16 "2"1 15 / 64 "ดี3 / 8 "1 15 / 64 "฿868
SMC VALVES FP CHK 693-6F6F-F บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 3/8 นิ้ว | AD7CJM 4DJC7 FP CHK 693-6F6F-F15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "฿982
SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-B บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/2 นิ้ว | AD7CJN 4DJC8 FP CHK 685-8F8F-B1.125 "2.5 "1.437 "ดี1 / 2 "1.437 "฿1,039
SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-F บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 1/2 นิ้ว | AD7CJP 4DJC9 FP CHK 685-8F8F-F1.125 "2.5 "1.437 "Viton1 / 2 "1.437 "฿2,353
SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-F บอลกรวยเช็ควาล์วสปริง 3/4 นิ้ว | AD7CJR 4DJD2 FP CHK 687-12F12F-F15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "฿2,682

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-B เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 3/4 นิ้ว
฿1,079 / หน่วย