PARKER 6600 Series จุกนม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | ขนาดตัว | ประเภทการเชื่อมต่อ | อัตราการไหล | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ความดัน | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6610-12-12 | 1 1 / 16-12 " | 3 / 4 " | ลูกโลก | 28 แกลลอน / นาที | 2 9 / 16 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6610-12-12 | ฿2,487 | |
A | 6610-12-10 | 1 1 / 16-12 " | 1 / 2 " | ลูกโลก | 12 แกลลอน / นาที | 2 5 / 16 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6610-12-10 | ฿5,811 | |
A | 6610-16-16 | 1 5 / 16-12 " | 1" | ลูกโลก | 50 แกลลอน / นาที | 3 7 / 64 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6610-16-16 | ฿5,792 | |
A | 6602-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | กบช | 50 แกลลอน / นาที | 3 7 / 64 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-16-16 | ฿2,970 | |
A | 6602-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | กบช | 12 แกลลอน / นาที | 2 3 / 32 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-8-10 | ฿1,243 | |
A | 6602-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | กบช | 3 แกลลอน / นาที | 1 9 / 64 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-4-4 | ฿880 | |
A | 6602-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | กบช | 3 แกลลอน / นาที | 1 27 / 64 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-2-4 | ฿969 | |
A | 6602-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | กบช | 12 แกลลอน / นาที | 2 5 / 16 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-12-10 | ฿1,874 | |
A | 6602-12-12 | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | กบช | 28 แกลลอน / นาที | 2 9 / 16 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-12-12 | ฿2,145 | |
B | เอสเอ็ม-752-12FP | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | กบช | 28 แกลลอน / นาที | - | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | ฿2,288 | RFQ
|
A | 6610-8-10 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | ลูกโลก | 12 แกลลอน / นาที | 2 5 / 64 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6610-8-10 | ฿1,438 | |
A | 6602-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | กบช | 6 แกลลอน / นาที | 1.625 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-6-6 | ฿1,312 | |
A | 6610-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | ลูกโลก | 12 แกลลอน / นาที | 2 5 / 64 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6610-10-10 | ฿1,883 | |
A | 6610-6-6 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | ลูกโลก | 6 แกลลอน / นาที | 1.625 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6610-6-6 | ฿1,493 |
6600 Series, จุกนม
จุกนม Parker 6600 Series ใช้ในระบบของไหลไฮดรอลิกสำหรับการเชื่อมต่อสายยางหรือท่ออย่างปลอดภัยและปราศจากรอยรั่วด้วยการกำหนดค่าพอร์ตประเภท ORB / NPTF ตัวเมียที่เข้ากันได้ ทำจากเหล็กชุบซิงค์โครเมตเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและเพิ่มความทนทาน ข้อต่อเหล่านี้มีวาล์วก้านเปิดปิดสองครั้งที่ป้องกันการไหลของของไหลทั้งสองทิศทาง และมีซีลไนไตรล์เพื่อต้านทานน้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันไฮดรอลิก น้ำ และสารเคมีอื่นๆ จุกนมเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้แทนกันได้กับข้อต่อแบบถอดเร็วอื่นๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 7241-1 Series A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดสายพาน
- การควบคุมความเร็วพัดลม
- แปรงท่อและท่อ
- หมวกคลุมแฟลชแบบโค้ง
- รถยกกระบอกสูบ
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- เครื่องปูลาด
- ยางและล้อ
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- SCOTSMAN ชุดถังล้อ
- MILWAUKEE VALVE วาล์วประตู
- DIXON อะแดปเตอร์ Hammer Union
- YELLOW JACKET ชุด Expander Tube
- HOFFMAN รางสายไฟไฟเบอร์กลาสชนิด 12,3R
- HOFFMAN พิมพ์ 4X ป้อนผ่าน Wireways ส่วนตรง
- APOLLO VALVES วาล์วระบายนิรภัย 10-630 ซีรี่ส์
- WORLDWIDE ELECTRIC มอเตอร์แจ็คปั๊มบ่อน้ำมัน
- DAYTON ทางรถไฟ
- ENERPAC ชุดบริการ