Parker 6602-4-4 | จุกนม ขนาด 1/4 นิ้ว เหล็ก | 31a836 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6602-4-4 จุกนม ขนาด 1/4 นิ้ว เหล็ก | AC4XNF 31A836

PARKER 6602-4-4 จุกนมเหล็ก ขนาด 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC4XNF รุ่น: 6602-4-4ข้ามอ้างอิง: 31A836
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
฿880 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตลับสแตนเลส
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นChromium 6 ฟรี
อัตราการไหล3 แกลลอน / นาที
ความยาว1 9 / 64 "
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา F
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์6602-4-4
ขนาดท่อ NPT1 / 4 "
การชุบสังกะสี
วัสดุซีลไนไตร
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว1 / 4-18 "
ประเภทด้ายหญิง
ชนิดภาพเขียนCoupler ชายครึ่ง
UPC0066020000048
การออกแบบวาล์วก้าน
ประเภทวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)1.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8481200050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • 6600 ซีรี่ส์ข้อต่อเร็วไฮดรอลิกที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานสายของไหลในเครื่องมือวัดยานยนต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • คุณสมบัติการชุบสังกะสีและการเคลือบโครเมตไตรวาเลนต์ที่ชัดเจนเพื่อความทนทานต่อการขัดถูและทนต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
  • ตัวจุกนมและปลอกหุ้มที่แข็งช่วยป้องกันการกระแทกโดยไม่ตั้งใจ
  • คอนโลหะและวาล์วก้านสำหรับการป้องกันการไหลเพิ่มเติมและการรักษาการจัดตำแหน่งวาล์ว
  • เป็นไปตามมาตรฐาน ISO

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวขนาดตัวประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ความดันปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ราคา
PARKER 6602-12-10 จุกนม ขนาด 1/2 นิ้ว เหล็ก | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "กบช12 แกลลอน / นาที2 5 / 16 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6602-12-10฿1,874
PARKER 6602-12-12 จุกนม ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็ก | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "กบช28 แกลลอน / นาที2 9 / 16 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6602-12-12฿2,145
PARKER 6602-16-16 จุกนม ขนาด 1 นิ้ว เหล็ก | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1 / 2 "1"กบช50 แกลลอน / นาที3 7 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6602-16-16฿2,970
PARKER 6602-2-4 จุกนม ขนาด 1/4 นิ้ว เหล็ก | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "กบช3 แกลลอน / นาที1 27 / 64 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6602-2-4฿969
PARKER 6602-6-6 จุกนม ขนาด 3/8 นิ้ว เหล็ก | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "กบช6 แกลลอน / นาที1.625 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6602-6-6฿1,312
PARKER 6602-8-10 จุกนม ขนาด 1/2 นิ้ว เหล็ก | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "กบช12 แกลลอน / นาที2 3 / 32 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6602-8-10฿1,243
PARKER 6610-10-10 จุกนม ขนาด 1/2 นิ้ว เหล็ก | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "ลูกโลก12 แกลลอน / นาที2 5 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6610-10-10฿1,883

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6602-4-4 จุกนมเหล็ก ขนาด 1/4 นิ้ว
฿880 / หน่วย