PARKER SM-752-12FP จุกนมเหล็ก ขนาด 3/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ขนาดตัว | 3 / 4 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กบช |
อัตราการไหล | 28 แกลลอน / นาที |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 250 องศา F |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา F |
การชุบ | สังกะสี |
วัสดุซีล | ไนไตร |
ขนาดเกลียว | 3 / 4-14 " |
ประเภทด้าย | หญิง |
ประเภทวาล์ว | ก้าน |
รุ่น | ขนาดเกลียว | ขนาดตัว | ประเภทการเชื่อมต่อ | อัตราการไหล | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ความดัน | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | กบช | 12 แกลลอน / นาที | 2 5 / 16 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-12-10 | ฿1,874 | |
6602-12-12 | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | กบช | 28 แกลลอน / นาที | 2 9 / 16 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-12-12 | ฿2,145 | |
6602-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | กบช | 50 แกลลอน / นาที | 3 7 / 64 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-16-16 | ฿2,970 | |
6602-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | กบช | 3 แกลลอน / นาที | 1 27 / 64 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-2-4 | ฿969 | |
6602-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | กบช | 3 แกลลอน / นาที | 1 9 / 64 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-4-4 | ฿880 | |
6602-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | กบช | 6 แกลลอน / นาที | 1.625 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-6-6 | ฿1,312 | |
6602-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | กบช | 12 แกลลอน / นาที | 2 3 / 32 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6602-8-10 | ฿1,243 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.