วาล์วผสม POWERS สีบรอนซ์
สไตล์ | รุ่น | อัตราการไหล | ขนาดขาเข้า | ประเภทขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ES150-11 | 1 ถึง 8.7 gpm | 1 / 2 " | เอฟเอ็นพีที | 1 / 2 " | เอฟเอ็นพีที | 3.875 " | 7.75 " | ฿56,910 | |
A | ES150-10 | 1 ถึง 8.7 gpm | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | NPT | 3.875 " | 7.75 " | ฿54,868 | |
B | อีทีวี200-13 | 3 ถึง 32.9 gpm | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | ฿75,265 | |
B | อีทีวี200-10 | 3 ถึง 32.9 gpm | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | ฿79,860 | |
C | อีทีวี400-10 | 3 ถึง 83.2 gpm | 1.25 " | NPT | 1.5 " | NPT | 8.5 " | 16 " | ฿120,994 | |
C | อีทีวี400-15 | 3 ถึง 83.2 gpm | 1.25 " | NPT | 1.5 " | NPT | 8.5 " | 16 " | ฿126,698 | |
D | อีทีวี500-17 | 3 ถึง 119.4 gpm | 2" | NPT | 2" | NPT | 10.625 " | 19.25 " | ฿186,566 | |
D | อีทีวี500-10 | 3 ถึง 119.4 gpm | 2" | NPT | 2" | NPT | 10.625 " | 19.25 " | ฿155,718 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้อบ
- ชุดบิตผลกระทบ
- ยามประตู
- รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย
- อุปกรณ์ขุดเจาะดิน
- โคมไฟ
- บรรเทาความเครียด
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- การติดตั้งท่อ
- AIR HANDLER ตัวกรองอากาศคาร์บอนที่เปิดใช้งาน
- E JAMES & CO แผ่นยางเอนกประสงค์ 70A
- GEORG FISCHER ตี๋แดง
- DEWALT ดอกสว่านเจาะกระแทก
- BUSSMANN ฟิวส์พิเศษซีรี่ส์ LMT
- DIXON ตัวควบคุมขนาดเล็ก R643 วัตต์ Frl
- WOODHEAD 130112 ซีรี่ส์ ลูกโลก
- GORLITZ มอเตอร์
- WATTS LF777S Series เครื่องกรองลวดลายไวย์บรอนซ์
- VERMONT GAGE ที่ใส่แหวนเกจธรรมดา, นิ้ว