POWERS ETV400-15 วาล์วผสม บรอนซ์ 3 - 83.2 Gpm
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผสม |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
อัตราการไหล | 3 ถึง 83.2 gpm |
ขนาดขาเข้า | 1.25 " |
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น) | 40 องศาถึง 80 องศา F |
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน) | 180 องศา F |
ประเภทขาเข้า | NPT |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาด Outlet | 1.5 " |
ประเภท Outlet | NPT |
ความสูงโดยรวม | 8.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
ชั่วคราว พิสัย | 60 องศาถึง 95 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
รหัส HS | 8481809015 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ขนาดขาเข้า | ประเภทขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES150-11 | 1 ถึง 8.7 gpm | 1 / 2 " | เอฟเอ็นพีที | 1 / 2 " | เอฟเอ็นพีที | 3.875 " | 7.75 " | ฿61,148 | ||
อีทีวี200-13 | 3 ถึง 32.9 gpm | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | ฿75,055 | ||
อีทีวี500-17 | 3 ถึง 119.4 gpm | 2" | NPT | 2" | NPT | 10.625 " | 19.25 " | ฿194,292 | ||
ES150-10 | 1 ถึง 8.7 gpm | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | NPT | 3.875 " | 7.75 " | ฿59,295 | ||
อีทีวี200-10 | 3 ถึง 32.9 gpm | 3 / 4 " | NPT | 1" | NPT | 6.625 " | 11 11 / 16 " | ฿89,135 | ||
อีทีวี400-10 | 3 ถึง 83.2 gpm | 1.25 " | NPT | 1.5 " | NPT | 8.5 " | 16 " | ฿134,578 | ||
อีทีวี500-10 | 3 ถึง 119.4 gpm | 2" | NPT | 2" | NPT | 10.625 " | 19.25 " | ฿160,860 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.