Powers Etv200-10 | วาล์วผสมสีบรอนซ์ 3 - 32.9 Gpm | 25cc65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWERS ETV200-10 วาล์วผสม Bronze 3 - 32.9 Gpm | AF8EDJ 25CC65

POWERS ETV200-10 วาล์วผสม บรอนซ์ 3 - 32.9 Gpm

In Stock
รายการ: AF8EDJ รุ่น: ETV200-10ข้ามอ้างอิง: 25CC65
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
฿89,135 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผสม
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
อัตราการไหล3 ถึง 32.9 gpm
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น)40 องศาถึง 80 องศา F
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน)180 องศา F
ประเภทขาเข้าNPT
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Outlet1"
ประเภท OutletNPT
ความสูงโดยรวม6.625 "
ความกว้างโดยรวม11 11 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย60 องศาถึง 95 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.43
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)26.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.96
รหัส HS8481809015

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าขนาด Outletประเภท Outletความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
POWERS ES150-11 วาล์วผสม สีบรอนซ์ 1 - 8.7 gpm | AF8EDD 25CC60 ES150-111 ถึง 8.7 gpm1 / 2 "เอฟเอ็นพีที1 / 2 "เอฟเอ็นพีที3.875 "7.75 "฿61,148
POWERS ETV200-13 วาล์วผสมบรอนซ์ 3 - 32.9 Gpm | AF8EDE 25CC 61 อีทีวี200-133 ถึง 32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "฿75,055
POWERS ETV400-15 วาล์วผสมบรอนซ์ 3 - 83.2 Gpm | AF8EDF 25CC 62 อีทีวี400-153 ถึง 83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "฿131,523
POWERS ETV500-17 วาล์วผสมสีบรอนซ์ 3 - 119.4 Gpm | AF8EDG 25 ซีซี 63 อีทีวี500-173 ถึง 119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "฿194,292
POWERS ES150-10 วาล์วผสมสีบรอนซ์ 1 - 8.7 Gpm | AF8EDH 25 ซีซี 64 ES150-101 ถึง 8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "฿59,295
POWERS ETV400-10 วาล์วผสมบรอนซ์ 3 - 83.2 Gpm | AF8EDK 25CC66 อีทีวี400-103 ถึง 83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "฿134,578
POWERS ETV500-10 วาล์วผสมบรอนซ์ 3 - 119.4 Gpm | AF8EDL 25CC67 อีทีวี500-103 ถึง 119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "฿160,860

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWERS ETV200-10 วาล์วผสม บรอนซ์ 3 - 32.9 Gpm
฿89,135 / หน่วย