PRO-LINE บอลวาล์วทองเหลือง Full Port, FPT x FPT
สไตล์ | รุ่น | ตามมาตรฐาน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 107-402NL | MSS SP-110, WW-V-35, Type II, คลาส A สไตล์ 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ไม่มีสารตะกั่ว | 3 / 8 " | ฿726 | |
A | 107-401NL | MSS SP-110, WW V-35, Type II, คลาส A สไตล์ 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ไม่มีสารตะกั่ว | 1 / 4 " | ฿616 | |
A | 107-403NL | MSS SP-110, WW V-35, Type II, คลาส A สไตล์ 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ไม่มีสารตะกั่ว | 1 / 2 " | ฿846 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบลิฟท์ยานพาหนะ
- ปืนอุดรูรั่ว
- ลิ้นชักช่อง
- การติดตั้งแถบช่องสัญญาณ LED
- ชุดปั๊มและกระบอกสูบ
- เครื่องกลยานยนต์
- กระดาษทราย
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- สิ่งห่อหุ้ม
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- TENNANT แปรงสกัด
- GRAINGER ลวดเชื่อม Aba2
- GORLITZ หัวฉีดแรงขับ
- COOPER B-LINE BB40 ซีรี่ส์ Unimount ขายึดแบบ Single Gang
- WATTS ชุดประกอบฝากระโปรงหน้า
- WATTS LF3008 ซีรี่ส์อิเล็กทริกยูเนี่ยน
- APPROVED VENDOR ประเดิมสุขภัณฑ์คู่
- WEATHERHEAD อุปกรณ์เบรคไฮดรอลิก
- REMCO ตัวยึดผนังพื้นฐาน
- STEARNS BRAKES ตลับ