จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PRO-LINE 107-402NL บอลวาล์วทองเหลือง Full Port 3/8 นิ้ว | AF9TTE 30UN 19

PRO-LINE 107-402NL บอลวาล์วทองเหลือง เต็มรู 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9TTE รุ่น: 107-402NLอ้างอิงข้าม: 30UN19
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
฿726 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวพอร์ตเต็ม
ตามมาตรฐานMSS SP-110, WW-V-35, Type II, คลาส A สไตล์ 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ไม่มีสารตะกั่ว
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟพีที x เอฟพีที
จัดการวัสดุเหล็กเคลือบ Dacromet
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองหลอม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 300 องศา F
โครงสร้างวาล์วลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)4.5
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.44
รหัส HS8481801085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตามมาตรฐานขนาดท่อราคา
PRO-LINE 107-403NL บอลวาล์วทองเหลือง Full Port 1/2 นิ้ว | AF9TTC 30UN 17 107-403NLMSS SP-110, WW V-35, Type II, คลาส A สไตล์ 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ไม่มีสารตะกั่ว1 / 2 "฿823
PRO-LINE 107-401NL บอลวาล์วทองเหลือง Full Port 1/4 นิ้ว | AF9TTD 30UN 18 107-401NLMSS SP-110, WW V-35, Type II, คลาส A สไตล์ 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, ไม่มีสารตะกั่ว1 / 4 "฿610

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PRO-LINE 107-402NL บอลวาล์วทองเหลือง เต็มรู 3/8 นิ้ว
฿726 / หน่วย