REELCRAFT ม้วนท่อน้ำมันเชื้อเพลิง, F80000 Series
สไตล์ | รุ่น | ทางออก | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | ความกว้างโดยรวม | วัดความแรงบีบคั้น | น้ำหนัก | ID ท่อ | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F83050 โอแอลพี1 | - | - | 3/4 "(ม.) NPT | 10.5 " | - | - | ใช่ | 50ft | ฿53,713 | |
B | FD83000 โอแอลพี1 | - | - | 3/4 "FNPT | 14.25 " | - | - | ไม่ | 75ft | ฿52,989 | |
C | FD84000 โอแอลพี | 1 "NPT (F) | ไม่ | - | - | 500 Psi | ปอนด์ 84 | 1" | 50ft | ฿44,698 | RFQ
|
C | FD84035 โอแอลพี | 1 "NPT (F) | ใช่ | 1 "NPT (ม.) | - | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 94 | 1" | 35ft | ฿63,330 | RFQ
|
D | FD84050 โอแอลพี | 1 "NPT (F) | ใช่ | 1 "NPT (ม.) | - | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 115 | 1" | 50ft | ฿60,480 | RFQ
|
D | F83050 เก่า | 3/4 "NPT (F) | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | - | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 89 | 3 / 4 " | 50ft | ฿57,578 | |
C | F83000 เก่า | 3/4 "NPT (F) | ไม่ | - | - | 500 Psi | £ 74 | 3 / 4 " | 50ft | ฿38,589 | RFQ
|
C | FD83075 โอแอลพี | 3/4 "NPT (F) | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | - | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 115 | 3 / 4 " | 75ft | ฿72,596 | RFQ
|
E | FD83000 โอแอลพี | 3/4 "NPT (F) | ไม่ | - | - | 500 Psi | £ 82 | 3 / 4 " | 75ft | ฿47,447 | RFQ
|
ม้วนท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ซีรีส์ F80000
ม้วนท่อส่งเชื้อเพลิงของ Reelcraft มีการหมุนรอบการไหลเต็มและกลไกการล็อคที่ทนทานเพื่อยึดสายยางตามความยาวการทำงานที่ต้องการได้อย่างสะดวก มีการติดตั้งซีล Viton เพื่อให้มีความแข็งแรงและเหมาะสำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนที่และแบบยึดถาวร หน่วยเหล่านี้สามารถรองรับท่ออ่อนที่มีความยาวตั้งแต่ 35 ถึง 75 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประตูและวาล์วโลก
- นักค้นหาสตั๊ด
- เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดและอุปกรณ์เสริมสำหรับอิมเมจ
- มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต
- เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดความดัน
- การเติมอากาศ
- ฟิวส์
- การบันทึกข้อมูล
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- assortments
- TEMPCO ฮีตเตอร์แช่ปลั๊กแบบเกลียว
- BRADY เทปตีเส้นพื้นทรงลูกศร
- KIPP K0155 Series, 1 / 4-20 Thread Size Star Grip Knob
- DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกแพลตฟอร์ม ล้อลายเพชร
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Hot Start Master มิกซ์
- CRETORS ประตู
- PAWLING CORP วงเล็บ
- BRADLEY โซลินอยวาล์ว
- BUSSMANN ฟิวส์ตัวสี่เหลี่ยมความเร็วสูง 170M, ขนาด 2, ไฟแสดงประเภท T TN/110
- BUSSMANN ฟิวส์เสริมการหน่วงเวลา FNQ, 13/32 x 1-1/2 นิ้ว