REELCRAFT FD84000 OLP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว, 500 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ไม่ |
ID ท่อ | 1" |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 1.5 " |
ทางเข้า | 1 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F. |
ทางออก | 1 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 500 Psi |
น้ำหนัก | ปอนด์ 84 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทางออก | ถุงเท้ายาว | ปลายท่อ | ความกว้างโดยรวม | วัดความแรงบีบคั้น | น้ำหนัก | ID ท่อ | ความยาวท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F83050 โอแอลพี1 | - | - | 3/4 "(ม.) NPT | 10.5 " | - | - | ใช่ | 50ft | ฿56,286 | ||
FD83000 โอแอลพี1 | - | - | 3/4 "FNPT | 14.25 " | - | - | ไม่ | 75ft | ฿52,887 | ||
F83050 เก่า | 3/4 "NPT (F) | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | - | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 89 | 3 / 4 " | 50ft | ฿57,578 | ||
F83000 เก่า | 3/4 "NPT (F) | ไม่ | - | - | 500 Psi | £ 74 | 3 / 4 " | 50ft | ฿38,589 | RFQ
| |
FD83075 โอแอลพี | 3/4 "NPT (F) | ใช่ | 3/4 "NPT (ม.) | - | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 115 | 3 / 4 " | 75ft | ฿72,596 | RFQ
| |
FD84035 โอแอลพี | 1 "NPT (F) | ใช่ | 1 "NPT (ม.) | - | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 94 | 1" | 35ft | ฿63,330 | RFQ
| |
FD84050 โอแอลพี | 1 "NPT (F) | ใช่ | 1 "NPT (ม.) | - | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | £ 115 | 1" | 50ft | ฿60,480 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.