RIDGID เครื่องกลึงไฮดรอลิก
เครื่องขึ้นร่องท่อ RIDGID ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการเชื่อมทางกลแบบร่องของท่อสองท่อ สามารถเซาะร่องวัสดุท่อได้หลายชนิด เช่น เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม สเตนเลส PVC และทองแดง-นิเกิล
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการกระตุ้น | ประเภทการปรับปรุง | ความจุ | ชิ้น | ต้องใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25638 | 1/2 "Ratchet Drives A 15/16" Hex | มาตรวัดการตั้งค่าความลึกคงที่ถาวร | 1-1 / 4 "ถึง 6" ตาราง 10 และ 40 เหล็กอลูมิเนียมและท่อพีวีซีท่อสแตนเลส 1-1 / 4 "ถึง 6" ตาราง 10 และ 1-1 / 4 ถึง 2 "ตาราง 40 ท่อสแตนเลส | เครื่องขึ้นร่องแบบรวม | 6-1 / 2 "ระยะห่างเพื่อเดินทางไปรอบ ๆ ท่อขั้นต่ำ 2-1 / 2" ของท่อสัมผัสสำหรับเซาะร่อง | ฿55,965 | |
B | 45007 | การทำงานของ Cam-Type Feed | การทำงานของ Cam-Type Feed | 1-1 / 4 "ถึง 6" ตาราง 10 เหล็กสแตนเลสและท่อพีวีซี 1-1 / 4 "ถึง 3" ตาราง 40 เหล็กสแตนเลสและท่อพีวีซีและพร้อมชุดม้วนเสริม 2 ถึง 6 "ทองแดง ท่อและท่อเหล็ก 1 " | โรลกรูเวอร์ | - | ฿69,063 | |
C | 48297 | ไฮดรอลิกพร้อมที่จับแบบข้อเหวี่ยง | ลูกบิดสกรูหัวกลมขนาดใหญ่ | 1 "ถึง 12" ตาราง 10 เหล็กสแตนเลส PVC 1 "ถึง 8" ตาราง 40 เหล็ก PVC 1 "ถึง 2" กำหนดการ 40 สแตนเลส 2 "ถึง 6" ทองแดง (ประเภท K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "ถึง 6" กำหนดการ 80 PVC | ชุดเครื่องขึ้นร่องไฮดรอลิก | รุ่น 300 Power Drive และ Clearance สำหรับ Turning Handle | ฿284,060 |
คุณสมบัติ
- ผลิตจากเหล็กเหนียวเหนียวที่สามารถรับมือกับการใช้งานในทางที่ผิดได้ แต่ยังเบาเพียงพอสำหรับการขนส่งที่สะดวก
- Ridgid เครื่องเซาะร่องม้วนคอมโบ สามารถติดตั้งบนไดรฟ์ไฟฟ้า RIDGID 300 สำหรับงานเซาะร่องม้วนที่ใช้เครื่องจักร และอนุญาตให้ทำการเซาะร่องด้วยมือเมื่อท่อเข้าที่แล้ว
- เครื่องขึ้นร่องนี้มีเทคโนโลยีติดตามอัตโนมัติที่จดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งช่วยให้ท่อต่อเข้ากับเครื่องขึ้นร่องโดยอัตโนมัติทั้งในกระบวนการเซาะร่องแบบใช้เครื่องจักรและแบบแมนนวล
- 916 รุ่น เครื่องขึ้นร่องม้วนมาพร้อมกับกลไกป้อนจังหวะเดียวที่จดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อให้การทำงานแม่นยำโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด
- รุ่น 918 เครื่องเซาะร่องมีกระทุ้งไฮดรอลิกขนาด 15 ตันพร้อมปั๊มสองขั้นตอนเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและราบรื่น
- อุปกรณ์นี้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายด้วยการเปลี่ยนชุดม้วนอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันเวลาหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการกลึงร่อง
คำถามที่พบบ่อย
จะบรรจุท่อลงในเครื่องขึ้นร่องท่อได้อย่างไร?
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เครื่องอยู่ในตำแหน่งปิด
- ดึงม้วนร่องออกจนสุด
- วางขาตั้งท่อที่เหมาะสมเพื่อรองรับท่อ ปรับความสูงของแท่นวางท่อเพื่อให้ระดับท่อและเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในด้านบนของท่ออยู่ด้านบนของลูกกลิ้งขับเคลื่อน
- หมุนร่องเลื่อนไปจนสัมผัสและจับท่อเบาๆ
- ยืนยันตำแหน่งท่อ การวางแนวท่อและเครื่องขึ้นร่องท่ออย่างถูกต้องช่วยให้ติดตามท่อได้อย่างเหมาะสม
- จำกัดการเข้าถึงหรือสร้างระยะห่างอย่างน้อย 1 ม. รอบอุปกรณ์และท่อ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการพันกันหรือการเอียง
- เริ่มการทำงานโดยเสียบปลั๊กไฟ/เครื่องเซาะร่อง
จะติดตั้งโมเดล 918 กับฐานสำหรับเครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างไร?
- ติดตั้งบนฐานเครื่องที่เหมาะสม โดยให้รูขนาด 1/2 นิ้ว ใส่สลักเกลียวขนาด 1/2 นิ้วสองตัวจากด้านล่างของฐานแล้วขันให้แน่นด้วยประแจ
- ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิกบนฐานและยึดด้วยสลักเกลียวขนาด 1/4 นิ้ว 7 ตัว ขันให้แน่นด้วยประแจขนาด 18/XNUMX นิ้ว
- ถัดไปติดตั้งตัวกันโคลงบนฐาน ใส่สกรู 3/8 นิ้ว 5 ตัวผ่านฐานและขันให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม 18/XNUMX นิ้ว
จุดประสงค์ของการปรับเสถียรภาพในเครื่องขึ้นร่องเหล่านี้คืออะไร?
มีตัวปรับความเสถียรรวมอยู่ด้วยเพื่อรักษาการติดตามและควบคุมท่อระหว่างการเซาะร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความยาวท่อเข้าใกล้การตั้งค่าความยาวท่อขั้นต่ำ 8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องยนต์เบนซิน
- เคลือบหลุมร่องฟัน
- ระบบพ่นสี HVLP
- แผ่นกรองสื่อ
- ท่อหุ้มฉนวน
- ยาง
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- เครื่องมือยกยานยนต์
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- WILKINS ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของโซนความดันที่ลดลง
- T&S หัวฉีดสวิง
- WILTON TOOLS Vise แบบพกพา
- DAYTON Ind Link เส้นเดี่ยว
- COOPER B-LINE แหวนปรับได้
- ANVIL แพ็ควิ่งครั้งเดียว สีดำ
- SALISBURY ถุงมือกันฝุ่น
- 3M ใบตัดขัด
- INGERSOLL-RAND เครื่องมือ
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-R ขนาด 830 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม