RIDGID 48297 ชุดเครื่องขึ้นร่องท่อไฮดรอลิกสำหรับรุ่น 300
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องขึ้นร่องไฮดรอลิก |
ประเภทการกระตุ้น | ไฮดรอลิกพร้อมที่จับแบบข้อเหวี่ยง |
ประเภทการปรับปรุง | ลูกบิดสกรูหัวกลมขนาดใหญ่ |
ความจุ | 1 "ถึง 12" ตาราง 10 เหล็กสแตนเลส PVC 1 "ถึง 8" ตาราง 40 เหล็ก PVC 1 "ถึง 2" กำหนดการ 40 สแตนเลส 2 "ถึง 6" ทองแดง (ประเภท K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "ถึง 6" กำหนดการ 80 PVC |
ติดตั้ง | 3FE64, 3Z987, 4CPC4 พาวเวอร์ไดรฟ์ |
ต้องใช้ | รุ่น 300 Power Drive และ Clearance สำหรับ Turning Handle |
UPC | 0095691482976 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.59 |
รหัส HS | 8207904500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการกระตุ้น | ประเภทการปรับปรุง | ความจุ | ชิ้น | ต้องใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45007 | การทำงานของ Cam-Type Feed | การทำงานของ Cam-Type Feed | 1-1 / 4 "ถึง 6" ตาราง 10 เหล็กสแตนเลสและท่อพีวีซี 1-1 / 4 "ถึง 3" ตาราง 40 เหล็กสแตนเลสและท่อพีวีซีและพร้อมชุดม้วนเสริม 2 ถึง 6 "ทองแดง ท่อและท่อเหล็ก 1 " | โรลกรูเวอร์ | - | ฿69,063 | ||
25638 | 1/2 "Ratchet Drives A 15/16" Hex | มาตรวัดการตั้งค่าความลึกคงที่ถาวร | 1-1 / 4 "ถึง 6" ตาราง 10 และ 40 เหล็กอลูมิเนียมและท่อพีวีซีท่อสแตนเลส 1-1 / 4 "ถึง 6" ตาราง 10 และ 1-1 / 4 ถึง 2 "ตาราง 40 ท่อสแตนเลส | เครื่องขึ้นร่องแบบรวม | 6-1 / 2 "ระยะห่างเพื่อเดินทางไปรอบ ๆ ท่อขั้นต่ำ 2-1 / 2" ของท่อสัมผัสสำหรับเซาะร่อง | ฿55,965 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.