RIDGID 25638 เครื่องขึ้นร่องท่อแบบแมนนวลหรือแบบติดตั้งกับเครื่องจักร
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขึ้นร่องแบบรวม |
ประเภทการกระตุ้น | 1/2 "Ratchet Drives A 15/16" Hex |
ประเภทการปรับปรุง | มาตรวัดการตั้งค่าความลึกคงที่ถาวร |
ความจุ | 1-1 / 4 "ถึง 6" ตาราง 10 และ 40 เหล็กอลูมิเนียมและท่อพีวีซีท่อสแตนเลส 1-1 / 4 "ถึง 6" ตาราง 10 และ 1-1 / 4 ถึง 2 "ตาราง 40 ท่อสแตนเลส |
ติดตั้ง | 3FE64, 3Z987 พาวเวอร์ไดรฟ์ |
ต้องใช้ | 6-1 / 2 "ระยะห่างเพื่อเดินทางไปรอบ ๆ ท่อขั้นต่ำ 2-1 / 2" ของท่อสัมผัสสำหรับเซาะร่อง |
UPC | 0095691256386 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 8461906090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการกระตุ้น | ประเภทการปรับปรุง | ความจุ | ชิ้น | ต้องใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45007 | การทำงานของ Cam-Type Feed | การทำงานของ Cam-Type Feed | 1-1 / 4 "ถึง 6" ตาราง 10 เหล็กสแตนเลสและท่อพีวีซี 1-1 / 4 "ถึง 3" ตาราง 40 เหล็กสแตนเลสและท่อพีวีซีและพร้อมชุดม้วนเสริม 2 ถึง 6 "ทองแดง ท่อและท่อเหล็ก 1 " | โรลกรูเวอร์ | - | ฿69,063 | ||
48297 | ไฮดรอลิกพร้อมที่จับแบบข้อเหวี่ยง | ลูกบิดสกรูหัวกลมขนาดใหญ่ | 1 "ถึง 12" ตาราง 10 เหล็กสแตนเลส PVC 1 "ถึง 8" ตาราง 40 เหล็ก PVC 1 "ถึง 2" กำหนดการ 40 สแตนเลส 2 "ถึง 6" ทองแดง (ประเภท K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "ถึง 6" กำหนดการ 80 PVC | ชุดเครื่องขึ้นร่องไฮดรอลิก | รุ่น 300 Power Drive และ Clearance สำหรับ Turning Handle | ฿284,060 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.