ม้วนกล้องตรวจสอบท่อ RIDGID
สไตล์ | รุ่น | สวิตช์กันน้ำ | สายเคเบิล Dia. | วัสดุ | อุณหภูมิในการใช้งาน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿739,734 | |
B | มินิ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿413,673 | |
A | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿497,596 | |
B | มินิ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿430,541 | |
A | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿517,679 | |
C | 70808 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿240,832 | |
D | คอมแพ็ค2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿346,873 | |
E | 42348 | กล้องสูงถึง 225 ฟุต | 0.31 " | หัวกล้องสเตนเลสสตีลชุบแข็งพร้อมฝาปิดเลนส์ Saphire, โพลีโพรพีลีนเคลือบด้วยแกนดันแกนด้านในไฟเบอร์กลาส, โครงโลหะ, กลองโพลีเอทิลีน | -40 องศาถึง 130 องศา F | 24 " | 21 " | 14 " | จอภาพ (ไม่รวม) | - | RFQ
|
F | 40008 | กล้องสูงถึง 225 ฟุต | 1 / 4 " | - | 32 องศาถึง 115 องศา F | 18 " | 13.5 " | 7" | จอภาพ (ไม่รวม) | ฿246,222 | |
G | 35188 | กล้องสูงถึง 266 ฟุต | 0.27 " | โครงเหล็กพร้อมส่วนประกอบฉีดขึ้นรูปกันน้ำ | 32 องศาถึง 115 องศา F | 21 " | 15.5 " | 9" | แบตเตอรี่ Li-ion | ฿260,870 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล็อคการควบคุมการเข้าถึงแบบไม่ใช้กุญแจ
- บันไดไฟเบอร์กลาส
- ถังสต็อก
- ดิสก์สปริง
- ตัวระบุการกัดกร่อนของเหล็กเส้น
- เครื่องทำความเย็น A / C
- เครื่องปั่นไฟ
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- ไฟฉุกเฉิน
- คู่มือการใช้งาน
- FIBERGRATE ตะแกรงใยแก้วโพลีเอสเตอร์
- OHAUS เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ที่อยู่อาศัยทรงสี่เหลี่ยม
- DIXON อะแดปเตอร์หญิง
- WOODHEAD ชุดประกอบสปูล 130226 ซีรีส์
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/16-18 Unc Lh
- MARTIN SPROCKET สปริงจำกัดแรงบิด
- CRETORS ลิ้นชัก
- SMC VALVES กระบอกสูบก้านสูบ ซีรีส์ Cl1
- DIXON จัดการ
- GROVE GEAR ซีรีย์ GR ขนาด 860 ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน