ริดจิด 40008 | กล้อง Nanoreel 85 ฟุต | 13c592 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RIDGID 40008 กล้อง Nanoreel 85 ฟุต | AA4RKK 13C592

RIDGID กล้องนาโนรีล 40008 85 ฟุต

In Stock
รายการ: AA4RKK รุ่น: 40008ข้ามอ้างอิง: 13C592
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
฿246,222 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีลกล้องตรวจสอบท่อ
สายเคเบิล Dia.1 / 4 "
ประเภทสายเคเบิ้ลแกนด้านในห่อหุ้มที่ทนต่อการขัดถูพร้อมไฟ / สัญญาณวิดีโอในตัว
ประเภทการเชื่อมต่อกันน้ำ Universal 3-Pin
หน้าจอสีสี
อุณหภูมิในการใช้งาน32 องศาถึง 115 องศา F
ความสูงโดยรวม18 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13.5 "
ความกว้างโดยรวม7"
ความจุท่อ3/4 ถึง 2 นิ้ว
แหล่งพลังงานจอภาพ (ไม่รวม)
สวิตช์กันน้ำกล้องสูงถึง 225 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)45.72
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8528592500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เส้นผ่านศูนย์กลางกล้อง (5/8 นิ้ว)
  • ระบบมอนิเตอร์ (Mfr. Model No. CS10 39338 (13C593))
  • ดันก้านยาว (85 ฟุต)
  • ประเภทม้วน (เปลี่ยนได้)
  • ความถี่ของเครื่องส่งสัญญาณ (512 Hz)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสวิตช์กันน้ำสายเคเบิล Dia.วัสดุอุณหภูมิในการใช้งานความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมแหล่งพลังงานราคา
RIDGID 42348 กล้องตรวจท่อ 1.5-6 นิ้วความจุ 200 ฟุต | AC6MFD 34F824 42348กล้องสูงถึง 225 ฟุต0.31 "หัวกล้องสเตนเลสสตีลชุบแข็งพร้อมฝาปิดเลนส์ Saphire, โพลีโพรพีลีนเคลือบด้วยแกนดันแกนด้านในไฟเบอร์กลาส, โครงโลหะ, กลองโพลีเอทิลีน-40 องศาถึง 130 องศา F24 "21 "14 "จอภาพ (ไม่รวม)-
RFQ
RIDGID 35188 ระบบตรวจสอบท่อระบายน้ำ Microreel (r) | AE8KVE 6DNY3 35188กล้องสูงถึง 266 ฟุต0.27 "โครงเหล็กพร้อมส่วนประกอบฉีดขึ้นรูปกันน้ำ32 องศาถึง 115 องศา F21 "15.5 "9"แบตเตอรี่ Li-ion฿260,870
ม้วนกล้องตรวจสอบท่อมาตรฐาน RIDGID SeeSnake ความยาว 200 ฟุต สูงสุด 12 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | CT9BDN 54ZG77 Standard --------฿517,679
ม้วนกล้องตรวจสอบท่อมาตรฐาน RIDGID SeeSnake ความยาว 200 ฟุต สูงสุด 12 นิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ คงที่ | CT9BDP 54ZG81 Standard --------฿497,596
ม้วนกล้องตรวจสอบท่อมาตรฐาน RIDGID SeeSnake ความยาว 325 ฟุต สูงสุด 12 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | CT9BDQ 54ZG78 Standard --------฿739,734
RIDGID Compact2 ม้วนกล้องตรวจสอบท่อ SeeSnake Compact2 ความยาว 100 ฟุต สูงสุด 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | CT9BDR 40GL49 คอมแพ็ค2--------฿346,873
RIDGID 70808 ม้วนกล้องตรวจสอบท่อ SeeSnake microReel APX ความยาว 100 ฟุต | CT9BDT 795CV2 70808--------฿240,832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RIDGID กล้องนาโนรีล 40008 85 ฟุต
฿246,222 / หน่วย