RIDGID 42348 กล้องตรวจสอบท่อ 1.5-6 นิ้ว ระยะ 200 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลกล้องตรวจสอบท่อ |
สายเคเบิล Dia. | 0.31 " |
ประเภทสายเคเบิ้ล | แกนด้านในห่อหุ้มที่ทนต่อการขัดถูพร้อมไฟ / สัญญาณวิดีโอในตัว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กันน้ำ Universal 3-Pin |
หน้าจอสี | สี |
วัสดุ | หัวกล้องสเตนเลสสตีลชุบแข็งพร้อมฝาปิดเลนส์ Saphire, โพลีโพรพีลีนเคลือบด้วยแกนดันแกนด้านในไฟเบอร์กลาส, โครงโลหะ, กลองโพลีเอทิลีน |
จำนวนล้อ | 2 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 องศาถึง 130 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
ความจุท่อ | 1-1 / 2 "ถึง 6" |
แหล่งพลังงาน | จอภาพ (ไม่รวม) |
สวิตช์กันน้ำ | กล้องสูงถึง 225 ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
รหัส HS | 8525803010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สวิตช์กันน้ำ | สายเคเบิล Dia. | วัสดุ | อุณหภูมิในการใช้งาน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40008 | กล้องสูงถึง 225 ฟุต | 1 / 4 " | - | 32 องศาถึง 115 องศา F | 18 " | 13.5 " | 7" | จอภาพ (ไม่รวม) | ฿246,222 | ||
35188 | กล้องสูงถึง 266 ฟุต | 0.27 " | โครงเหล็กพร้อมส่วนประกอบฉีดขึ้นรูปกันน้ำ | 32 องศาถึง 115 องศา F | 21 " | 15.5 " | 9" | แบตเตอรี่ Li-ion | ฿260,870 | ||
Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿517,679 | ||
Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿497,596 | ||
Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿739,734 | ||
คอมแพ็ค2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿346,873 | ||
70808 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿240,832 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.